- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- チョコペンのおすすめ人気ランキング
チョコペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新76件の「チョコペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デコペン」、「チョコ」、「チョコレート」などの商品も取り扱っております。
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂、ステンレス スチール。チョコレートやソースなどを字を書くように、簡単に楽し くデザートやお皿に装飾できます。口金は2種類付属。使わない方は押し棒に収納しておけます。
直径×長さ(mm)
35×最長300
TKG品番
9-1046-1301
TKG品番(2017)
6-0922-1201
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
絵や名前を書けるペン型チョコレート。すぐに固まる速乾性で、クッキー、チョコレート、ケーキのデコレーションに最適。
1箱(10g×5個)
¥589
税込¥636
5日以内出荷
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂。チョコレートやソースなどを字を書くように、 簡単に楽しくデザートやお皿に装飾できます。
直径×長さ(mm)
27×217
TKG品番
9-1046-1201
TKG品番(2017)
6-0922-1101
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
絵や名前を書けるペン型チョコレート。すぐに固まる速乾性です。クッキー、チョコレート、ケーキのデコレーションに最適。
1箱(10g×5個)
¥589
税込¥636
5日以内出荷
絵や名前を書けるペン型チョコレート。すぐに固まる速乾性です。クッキー、チョコレート、ケーキのデコレーションに最適。
1箱(10g×5個)
¥589
税込¥636
5日以内出荷
カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm)
85×198
TKG品番
9-1051-3302
TKG品番(2017)
6-0927-3802
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)
61(円筒)
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質
本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番
858-5904
質量(g)
580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×200×65
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
本体:アクリル樹脂、蓋:スチロール、口金:ポリプロピレン
全長(mm)
202
容量(mL)
250
外径×全長(mm)
63×202
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。
型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。
食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。
耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
材質
シリコン
全長(mm)
450
口径(mm)
185
TKG品番
9-1044-1101
TKG品番(2017)
6-0920-1001
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
目盛
なし
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)
15
材質
18-8ステンレス
汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
¥408
税込¥449
当日出荷
ダイヤルを目盛に合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ吐出することができます。
2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの容器など様々な充填作業にお使いいただけます。
クッキーディスクを付け替えることで、13種類のクッキー生地が吐出できます。
カートリッジ
Φ85×全長198
容量(mL)
750
吐出量(mL)
10~50
付属品
口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1、キャップ×2、クッキーディスク13種
品番
3358-01
直径×高さ(mm)
85×610
TKG品番
9-1051-3301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質
スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番
851-0772
寸法(mm)
565×82×210
質量(kg)
1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様
中圧樹脂注入工法
セット内容
スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
適合
302-3071用
容量(mL)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質
18-0ステンレス
直径×長さ(mm)
30×128
TKG品番
9-1130-0501
TKG品番(2017)
6-1003-1501
1個
¥239
税込¥263
当日出荷