チーズ 機器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,127件の「チーズ 機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 配管 チーズ」、「水道 配管 部品」、「塩ビ管 鉄管 接続」などの商品も取り扱っております。
有効径:150。軽く回すだけで簡単にウェーブ状のコポーができます。
材質 ベース・木台 替刃・ST 有効径(Φmm) 150 直径×高さ(mm) 220×165 TKG品番 9-0577-1201 TKG品番(2017) 6-0517-1101
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

RIKEN(理研機器)高圧チーズ
形状 チーズ 接続ねじ種類 Rc 使用流体 最高使用圧力(MPa) 70 仕様 ねじ込み継手
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターユニットの高さ調節ができるので、チーズが小さくなっても最適な位置で調理できます。好みの焼き加減を確認できるので、美味しいタイミングを逃しません。チーズホルダーは可動式で、盛り付け時には傾いてチーズが削ぎやすくなります。
質量(kg) 3.7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 最大使用寸法(mm) チーズ/直径Φ300×厚さ90(ハーフサイズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×265×400、ヒーターユニット/450×95×H60(内寸380×80) コード長さ(mm) 2 TKG品番 9-1898-0201 TKG品番(2017) 6-1682-0101
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質 ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体 エアー 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.9
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(MPa) 圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100 形状 ユニオンティー 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 材質(パッキン) NBR(二トリルゴム) 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W) 350 コード長さ(m) 1.1 付属品 ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2 質量(kg) 0.75 電源(V) 単相100V 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm) 290×105×H100 TKG品番 9-1898-0501 TKG品番(2017) 6-1682-0301
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷

スイスの郷土料理「ラクレット」が、お手軽に作れるキャンドルオーブンです。「ラクレット」とは、その名も『ラクレット』というチーズを鉄板の上に溶かし、茹でたジャガイモやパン等と一緒に食べる料理のことです。
材質 ヘラ:ナイロン、鉄板(フッ素) 付属品 キャンドルローソク×4、ナイロンヘラ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 186×90×60 ハンドル長さ(mm) 120 TKG品番 9-1898-0301 TKG品番(2017) 6-1682-0201
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

材質 ウッド、スチール、ステンレススチール、樹脂 セット内容 フレーム、スパチュラ×8、エナメルパン×8、ティーライトキャンドル×16 間口W×奥行D×高さH(mm) 195×95×50 TKG品番 9-1896-0301 TKG品番(2017) 6-1681-0301
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)スタッドチーズ
形状 チーズ 接続ねじ種類 R 使用流体 最高使用圧力(MPa) 70 仕様 ねじ込み継手
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質 バーミキュラ鋳鉄 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) 0~45 使用圧力(MPa) 1
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質 バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)