ツインクル銅磨きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
94件の「ツインクル銅磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緑青クリーナー」、「銅 クリーナー」、「真鍮の錆落とし」などの商品も取り扱っております。
液性 弱酸性 仕様 クリーム状 成分 研磨材、けい酸系鉱物、界面活性剤、高級アルコール系陰イオン、高級アルコール系非イオン 質量(g) 124 TKG品番 9-1328-1401 TKG品番(2017) 6-1187-1401
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

銅製(コッパー)食器専用のペースト状クリーナーで、曇りのない美しい光沢が得られます。真ちゅうの磨き上げにも効果を発揮します。
1箱(124g×12個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途銅素材の汚れ落とし 寸法(mm) 125×195 グリーン 材質 極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸 適合材
1セット(2枚)
539 税込593
当日出荷

仕様 クリーム状 質量(g) 124 TKG品番 9-1328-0801 TKG品番(2017) 6-1188-1101
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

銀製品専用のクリーミーなペースト状クリーナーです。曇りのない美しい光沢が得られ、銀本来のツヤ・輝きを取り戻します。
1箱(124g×12個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀・銅・錫等の柔らかい金属製品に。 錆の再発防止効果もあります。
用途銀製食器類、楽器や仏具などの銀・銅・錫・真鍮製品トロフィ、メダルなどの宝飾品などに エスコ品番 EA922JD-2
1個
480 税込528
翌日出荷

ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で、塗布または侵漬することで、銅製品の光沢を保つことが出来ます。
1箱(500mL×2本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
商品タイプ 業務用
1個(300g)
1,598 税込1,758
当日出荷

真ちゅう製の仏具や銅器類の輝きを復活させる専用クリーナーです。 素材に優しく、くすみをしっかり落とす極細コンパウンドを配合し、磨くだけで真ちゅう製品(おりん、火立、香炉など)の黒ずみ・手あか・ロウソク・線香のスス汚れや、銅製品(鍋、やかん、タンブラーなど)のくすみ・汚れを取り除きます。 法事の前や大掃除、仏具メンテナンスの際などに最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 厳選した極細コンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
付属品 マイクロファイバークロス×1 質量(g) 168 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 186×129×38 商品タイプ 本体
1個(100g)
599 税込659
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm) 125×195 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性 強力 使用温度範囲(℃) 0~40 主成分 リン酸、界面活性剤 危険物の類別 非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材 金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応 (材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材 銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法 柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm) 140 幅(mm) 140 質量(g) 20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材 各種金属 成分 研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番 293-8863 発火点(℃) 200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷