- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- ディスクローター研磨のおすすめ人気ランキング
ディスクローター研磨のおすすめ人気ランキング
2025/11/22更新112件の「ディスクローター研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキ ディスク 研磨」、「ローター 研磨」、「ハブブラシ」などの商品も取り扱っております。
砥粒
ジルコニア25%、アルミナ75%
質量(g)
130
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
寸法D2(Φmm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
R
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。
摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
付属品
安全カバー、のこ刃1140×18山 1本
トラスコ品番
465-0522
質量(kg)
6.7
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
(角)120×115、(丸)Φ120
切断能力(mm)丸棒
Φ40
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
軽自動車用の廉価ディスクローター。
ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ハブとホイールの当たり面の汚れやサビなどを、ナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより、簡単に磨くことができます。
仕様
アタッチメントサイズ/外径Φ36mm、シャフトサイズ/Φ6.35mm
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに
付属品
ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)
ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛先幅(mm)
0.25
適合ボルト径
M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容
ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質
ブラシ:鋼線
差込角(mm)
1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
ボルト長さ(mm)
50
接続口(mm)
6角棒対角9
ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。
他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。
六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
差込角(mm)
12.7
ボルト(mm)
10
パット径(Φmm)
大53、小40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。
質量(g)
110
接続口(mm)
6角棒対角9
ソケット長さ(mm)
110
挿入深さ(mm)
ボルト:50
ソケット径(Φmm)
外径:40
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容
本体×1、替ブラシ×6
ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm)
90
差込角(mm)
12.7
ディスク内径(Φmm)
85
外径(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷