ディップスティックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
590件の「ディップスティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液面計」、「オイルゲージ」、「レベル計」などの商品も取り扱っております。


用途エンジンオイルレベルの測定用 適合車種 AUDI・A4・A5(2008年後期~)A6 2.0L・3.2L・4.2L エンジン用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷

関連資料 展開図1(1.01MB) 図解No MP4020E-M332010 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.29、MP4120E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.33、MP4100E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.33、KP-412 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.33、MP4120E-M332012 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.33、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.5、MP4020E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.29、KP-402 マフラ,ピストン.クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.29、MP5020E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フユーエルレベルゲージASSY_No.33、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フユーエルレベルゲージASSY_No.33、KP-500 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.33、MP5000E-M332152マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フユーエルレベルゲージASSY_No.33、MP4000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.29、MP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フユーエルレベルゲージASSY_No.33、KP-502 マフラ.ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルレベルゲージ ASSY_No.33
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
危険物の類別 非危険物
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

図解No MP4130E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.15、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 フユーエルレベルゲージASSY_No.15
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Oil Level Gauge(油面計)は、油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます、耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車両など広い範囲に使用されております、特性:透明性が高く耐油、耐熱、耐衝撃性が良好です、特性:ポリカーポネート樹脂で使用できないアルカリ剤などに耐液性があります、特性:低膨張ほうけい酸塩ガラスを使用しており、耐熱衝撃性に加え耐腐食性に優れています、特性:耐熱、耐液性に優れ、耐衝撃性に良好です耐熱温度:(-100℃)~+260℃、特性:防錆の効果も兼ね、油面の確認を容易にするためメッキ仕上げをしてあります、取り付け槽位置にも関係なく通油できる孔を反射面に設けてあります、特性:優れた耐油性、耐摩耗性を有し、機械的強度に優れています、特性:耐溶剤性、耐熱性を有し、広い使用範囲を持っています
1包(20個)
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。 タイプ 片綿
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


パワーステアリングオイルが減る場合、通常はレベルゲージの範囲内で気が付いて、補充を行ないますが、必要量は少量です。そんな時にぴったりな補充用オイルです。
用途油圧パワーステアリングオイルの少量補充 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(120mL)
749 税込824
4日以内出荷


ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質 PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 220
1ケース(10本×50袋)
8,514 税込9,365
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,089 税込1,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番 1-7696-01 全長(mm) 127.5 タイプ 片綿 材質(軸) PP(ポリプロピレン) 頭部寸法(mm) 12.7×4.2×25.7 材質(ヘッド) PE(ポリエステル) ハンドル寸法(mm) 5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
10,700 税込11,770
当日出荷

アズワンKSスティック
水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm) Φ2×150 材質 軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン) アズワン品番 1-9701-01
1袋(1本×50袋)
14,900 税込16,390
当日出荷

用途オイル交換時の測定用ツール 全長(mm) 930 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサーウルトラフィルタ
新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。
シリーズ UNシリーズ 流体 圧縮空気 使用圧力(MPa) 0.14~1.72 使用周囲温度(℃) 2~66 仕様 ドレントタップ:内蔵
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合車種 フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷