ディテクタスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「ディテクタスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音 マイクロスイッチ」、「検出スイッチ」、「タクトスイッチ」などの商品も取り扱っております。
コンタクトのコンフィギュレーション SPST-NO 装着方式 表面実装 アクチュエータの種類 レベル コンタクト定格電流(mA) 50@20Vdc 機械的寿命 50000Operations 動作温度範囲(℃) -10~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g) 約0.3 保護構造 IP00 接点構成 1c (単極双投形) 耐電圧 同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 使用周囲湿度 85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 最小適合負荷 DC5V 1mA 許容操作速度 1~500mm/s 接点仕様 スライド 定格抵抗負荷電流(A) 0.1 耐久性 5万回以上(30回/min) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:30 材質(接点) 銀メッキ
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 10個入
TE Connectivity JJJ シリーズ検出器スイッチは、自動車、計装、白物家電、通信などの幅広い用途に適しています。動作温度範囲は -10 → +60 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー及び鉛フリー シャープな検出感 小型
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:50 @ 20 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4034 アズワン品番 65-7810-98
1セット(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ。極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。
1個
特価
86 税込95
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(3個)
237 税込261
当日出荷

1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5mm~500mm/s 接点仕様 クロスバ 接触形式 1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2) 最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min) 機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造 IEC IP40 質量(g) 約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成 1a(単極単投-常開形) 耐電圧 同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別 はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 150以下(初期値) 使用周囲湿度 80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性 1000万回以上(60回/min) 許容操作速度 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 300万回以上(30回/min) 接点容量 (定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min) 機械的:200。電気的:200
1個
659 税込725
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度 95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作) 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性 100万回以上(30回/min) 最小適合負荷 DC5V 1mA 許容操作速度 1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性 10万回以上(20回/min) 接点仕様 クロスバ 許容操作頻度(回/min) 30 材質(接点) 金合金 接点間隔(mm) 0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
1個
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg) 約0.0104 保護構造 IP67 端子種別 リード線 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100 以下(初期値) 周囲湿度(%RH) 95以下 機械的耐久性 30万回以上 許容操作速度 1mm/s~500mm/s 感電保護クラス Class I 周囲温度(℃) -40~85(氷結、結露ないこと) 端子 リード線付 負荷方式 一般負荷 動作後の動き(OT) 規格値最小1.0mm 応差の動き(MD) 最大1.0mm 耐電圧(V) 同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用) 許容操作頻度(回/min) 機械的:120以下、電気的:30以下 接点間隔(mm) 0.25(標準値)
1個
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造 IP40 接点構成 1c (単極双投形) 使用湿度範囲 85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐衝撃(耐久) 最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐衝撃(誤動作) 最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性 100万回以上(60回/min) 許容操作速度 5mm~500mm/s 接触形式 1c(双投形) 耐電圧(V) 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 許容操作頻度(回/min) 機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm) 0.25
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)