デコペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
197件の「デコペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チョコペン」、「チョコ」、「チョコレート」などの商品も取り扱っております。
CUISIPRO(クイジプロ)DX デコレーティングペン
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂、ステンレス スチール。チョコレートやソースなどを字を書くように、簡単に楽し くデザートやお皿に装飾できます。口金は2種類付属。使わない方は押し棒に収納しておけます。
直径×長さ(mm) 35×最長300 TKG品番 9-1046-1301 TKG品番(2017) 6-0922-1201
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂。チョコレートやソースなどを字を書くように、 簡単に楽しくデザートやお皿に装飾できます。
直径×長さ(mm) 27×217 TKG品番 9-1046-1201 TKG品番(2017) 6-0922-1101
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


濃い色の布にきれいに発色、くっきり書ける極細タイプのペン。
用途濃い色の布の名前書きに 仕様 極細タイプ 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。 書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。 従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。 ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
商品タイプ 使い切り本体 インク 水性顔料 線幅(mm) 3.5 全長(mm) 133.5 質量(g) 10.1 タイプ シングル 最大径(Φmm) 12 線の太さ 3.5mm
1セット(5色)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm) 85×198 TKG品番 9-1051-3302 TKG品番(2017) 6-0927-3802
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

宝冠の意をもつ、「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです。 新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます。 水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです。
全長(mm) 153 方式 キャップ式 先端ボール径(mm) 0.8 インク 水性顔料 商品タイプ 本体
1個
87 税込96
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
インク色 グリーン、ライトブルー、ブルー、バイオレット、ピンク、レッド、オレンジ インク 水性顔料 商品タイプ 使い切り本体 タイプ シングル 線の太さ 細字丸芯 線幅(mm) 1
1セット(7本)
1,498 税込1,648
当日出荷

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm) 61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質 本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番 858-5904 質量(g) 580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×200×65 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。 従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。 ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
線幅(mm) 3.5 全長(mm) 133.5 質量(g) 10.1 タイプ シングル 最大径(Φmm) 12 インク色 インク 水性顔料 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 太字
1個
97 税込107
翌々日出荷

材質 本体:アクリル樹脂、蓋:スチロール、口金:ポリプロピレン 全長(mm) 202 容量(mL) 250 外径×全長(mm) 63×202
1個
899 税込989
当日出荷

濃い色の紙にもくっきり発色!キラキラメタリックのカラー筆ぺん。 全6色のセット。
インク色 ゴールド・シルバー・グリーン・バイオレット・ブルー・レッド 商品タイプ 本体 インク 水性顔料インキ 材質 ペン:PP・PA/ケース:PET 寸法(mm) 160×110×15
1セット(6本)
699 税込769
当日出荷

シヤチハタ布描きマーカー
布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm) Φ19.0×128.5 質量(g) 18 線幅(mm) 約2
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シリコン製なので、臭いが残らず衛生的です。 型くずれしにくいので食材を簡単に入れることができます。 食器洗浄機対応ですので、お手入れも簡単です。 耐冷・耐熱性に優れていますので、食材を入れたままフリーザーで保存したり、オーブンで過熱することが可能です。
耐熱温度(℃) 230 耐冷温度(℃) -60 材質 シリコン 全長(mm) 450 口径(mm) 185 TKG品番 9-1044-1101 TKG品番(2017) 6-0920-1001
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

絵や名前を書けるペン型チョコレート。すぐに固まる速乾性で、クッキー、チョコレート、ケーキのデコレーションに最適。
1箱(10g×5個)
589 税込636
5日以内出荷

EBM(江部松商事)18-8 チャッキリ
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm) 15 材質 18-8ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用カートリッジガンに装着可
用途2wayパックシリーズ用大型筒 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
408 税込449
当日出荷