デンソー スポットクーラーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
70件の「デンソー スポットクーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デンソー エアコン」、「デンソー 遠赤外線ヒーター」、「denso バーコードリーダー」などの商品も取り扱っております。
広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様 ドレーンタイプ:スモールドレン 質量(kg) 36 タンク容量(L) 5 消費電力(kW) 0.71/0.87(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×450×990 送風口数 1口 騒音値(dB)(50/60Hz) 63/66 冷風温度(℃) 【差】9.5/9.4(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h) 12.1/15.6(50/60Hz)
1台
159,000 税込174,900
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。 電源(V) 三相200 首振 あり 仕様 2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレン トラスコ品番 462-2260 質量(kg) 70 タンク容量(L) 7 冷房能力(50/60Hz)(kW) 4.0/4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×520×1190 電気代の目安 29.7/38.5円/h 送風口数 2口 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.35/1.75
1台
379,000 税込416,900
翌々日出荷

経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。 電源(V) 三相200 首振 あり 仕様 3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り) トラスコ品番 462-2286 質量(kg) 101 タンク容量(L) 16.5 冷房能力(50/60Hz)(kW) 5.6/6.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×730×1190 電気代の目安 41.8/52.8円/h 送風口数 3口 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.9/2.4
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷

1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m) 5 タイプ 1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ) 5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ 2連タイプ 電源 三相200V 電源コード(m) 5 プラグ なし
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m) 3
1台
特価
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。 連数 天吊1連 プラグ なし 電源コード なし
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番 100-3192 質量(kg) 19.8 タイプ 3連タイプ 電源 三相200V 電源コード(m) 5 プラグ なし 消費電力(kW) 4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 658×362×1107
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

連続100時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイルバーコードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間100時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様 【確認】青・赤2色LED、ブザー、【PCS値】0.3以上 角度(°) (傾角・仰角)±50 保護等級 IPX2 通信方式 Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2 動作時間 100時間 プロファイル SPP・HID 動作温度範囲(℃) -5~50
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm) Φ94×77.5 定格電圧(V) DC12・24 使用可能温度範囲 -30~80℃ 音圧レベル(dB) 通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音 音声内容 左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。) 使用可能電圧(V) DC11~DC32 発音体 スピーカー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様 エアーフィルター:脱着式 付属品 ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm) 約390×430×800 質量(kg) 約32 タイプ 自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター 2か所ロック付き 電源コード(m) 約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.2/2.5 電源電圧(V) 単相100 モード切替 冷風/送風 定格消費電力 1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 18~45 風量調整 強/弱 ドレンタンク容量(L) 5 冷媒 R410A 取扱説明書 (2.5MB) 消費電力量(kWh) 約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷