トラック アルミ ホイール 磨き 剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「トラック アルミ ホイール 磨き 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイトレール」、「ホイール 磨き」、「トラック アルミホイール 磨き」などの商品も取り扱っております。
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去 成分 研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス 関連資料 商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498 税込2,748
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ 極細目鏡面仕上げ 臭気 石油系溶剤臭 外観 乳白色ペースト状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.355L 危険物の性状 非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法 (1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。 適合材 鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ 危険物の類別 非危険物
1個(140mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
車のホイール・窓枠・額縁等の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いています。粒度相当:#2000
適合材 アルミ 質量(kg) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
14日以内出荷

トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ 形状 液体 仕様 メタルポリッシュ 成分 研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸 容量(mL) 300 希釈 原液使用 関連資料 パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき 目の粗さ 超微粒子 使用方法 1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。 寸法(mm) 226×62×62 質量(g) 667 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)ほか
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 工程 仕上げ磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材 金属全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 適合バフ 綿バフ、フェルトバフ 工程 仕上げ磨き 適合材 金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。 マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。 驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(141g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 使用方法 1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください。2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい。3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります。4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。 軸径(Φmm) 6 厚さ(mm) 25 最高使用周速度(m/s[m/min]) 16 適合材 ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材 各種金属 成分 研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番 293-8863 発火点(℃) 200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材 ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロム未使用品 最高級鏡面仕上用
用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ 適合材 非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属 仕様 使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフ トラスコ品番 405-0185 質量(g) 250 サイズ(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材 ステンレス 仕様 仕上げ用 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 70×30×20 質量(g) 67 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷