トラック用 燃料タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「トラック用 燃料タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 燃料タンクキャップ」、「アドブルーキャップ ふそう」、「灯油タンク 蛇口」などの商品も取り扱っております。

1台
32,900 税込36,190
翌々日出荷


ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。
主な適合車種 ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 タイプ TC-1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L) 22 トラスコ品番 797-2946 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 6 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・紛体塗装) 脚高(mm) 265 タンク寸法(mm) 497×335×210
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 192 仕様 ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 50 タイプ ロングレッグタイプ 肉厚(mm) 1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1224×360×1700
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m) 危険物の類別 非危険物 洗浄温度(℃) 80
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg) 0.517 ケース寸法(mm) 260×20×20 適合径(Φmm) 34~168
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オーティ・マットーOT-95A 1/4B 省スペースタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 89 仕様 フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 15 タイプ 省スペースタイプ 肉厚(mm) 1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 483×483×841
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
用途コーティング剤 適合 汎用
1缶(230mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は11.0~13.0m3/minを自在に設定できます エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。 4tトラック(3t仕様)に積載できます。 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 2270 燃料タンク容量(L) 230 エンジン型式 いすゞAI-4HK1X コンプレッサー油量(L) 65 空気槽容量(m3) 0.144 サービスコック 50A×1 20A×3 排出ガス対策型 第3次
1台
9,998,000 税込10,997,800
91日以内出荷

FMTジャパン(リタプラス)燃料運搬容器
アドブルー(尿素水)運搬容器
仕様 ●ポンプ電圧:24V DC●注油ホース長:4m 付属品 流量計、オートストップガン 吐出量(L/min) 30 危険物の類別 非危険物
1台
539,800 税込593,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出圧力に応じた最大吐出空気量を実現! 吐出圧力は1.27~0.70MPa、吐出空気量は7.8~9.3m3/minを自在に設定できます。 エンジンを電子制御することにより、低燃費・低騒音を実現。 2tトラック(ブーム収納状態)積載できます。 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型指定機
仕様 騒音指定:超低騒音型 燃料 軽油 乾燥質量(kg) 1400 燃料タンク容量(L) 170 エンジン型式 クボタV3800-DI-TI-K3B コンプレッサー油量(L) 35 空気槽容量(m3) 0.11 サービスコック 50A×1 20A×3 排出ガス対策型 第3次
1台
7,898,000 税込8,687,800
91日以内出荷



オーティ・マットーOT-40S ミニタイプ 屋内専用
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク 容量(L) 39 セット内容 ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド 材質 電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 7.3 タイプ ミニタイプ 肉厚(mm) 1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 350×540×436
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷