- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- トルクスイッチのおすすめ人気ランキング
トルクスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新261件の「トルクスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルスイッチ 自動戻り」、「トグルスイッチ 200V」、「スイッチ 可変抵抗」などの商品も取り扱っております。
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)
約10
保護構造
IEC IP40
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
1°~360°/s
電気的耐久性
10万回以上(30回/min)
動作までの動きPT
最大21°
動作後の動き(OT)
最小17°
応差の動き(MD)
最小3°
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)
接点間隔(mm)
0.5(標準値)
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
定格
10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、。(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状
トグル
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)
10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命
10万回以上
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命
3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流10mA)
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造
IEC IP40
質量(g)
約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成
1a(単極単投-常開形)
耐電圧
同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
使用周囲湿度
80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
300万回以上(30回/min)
接点容量
(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:200
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造
IP40
アクチュエータの種類
プランジャ形
端子種別
#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷
DC5V 160mA
許容操作速度
10mm~1m/s
電気的耐久性
10万回以上(30回/min)
感電保護クラス
ClassⅡ
PTI(トラッキング特性)
175
接点仕様
リベット
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:300。電気的:60
材質(接点)
銀
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能
保護構造
IEC IP40
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
接点間隔(mm)
0.5(標準値)
圧着コネクタ用端子で省配線。
アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
独自の機構でロングストロークを実現。
RoHS適合。
質量(kg)
約0.0104
保護構造
IP67
端子種別
リード線
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100 以下(初期値)
周囲湿度(%RH)
95以下
機械的耐久性
30万回以上
許容操作速度
1mm/s~500mm/s
感電保護クラス
Class I
周囲温度(℃)
-40~85(氷結、結露ないこと)
端子
リード線付
負荷方式
一般負荷
動作後の動き(OT)
規格値最小1.0mm
応差の動き(MD)
最大1.0mm
耐電圧(V)
同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120以下、電気的:30以下
接点間隔(mm)
0.25(標準値)