トルクレンチ デジタルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
284件の「トルクレンチ デジタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子トルクレンチ」、「KTC トルクレンチ デジタル」、「デジタルトルクレンチ アダプター」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品 単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体) ABS樹脂 種類 デジタル形 電源 単4乾電池2本 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 材質(グリップ) ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位 N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途 計測機器 操作 ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド) クロムモリブデン鋼 負荷方向 左右 ギア数 52
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm) 230 質量(g) 560 種類 デジタル型 差込角(mm) 9.5 電源 オートパワーオフ 精度(%) CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状 ラチェット形 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 主な用途 一般締付作業 取扱説明書 (2.2MB) 負荷方向 左右 ギア数 72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。 付属品 樹脂ケース 歯数 36T 全長(mm) 460 質量(kg) 1.18 種類 デジタル形 差込角(mm) 9.5 電源 単4形乾電池×2本(別売) 精度(%) ±2 トルク調整範囲(N・m) 10~135 主な用途 車両整備や各種機械 最小目盛(N・m) 0.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.9MB) 負荷方向 左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様 負荷方向(右、左) 付属品 単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm) 75 使用温度範囲(℃) 5~42 精度(%) ±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m) 40~200 差込角(mm) 12.7 仕様 103Nmプリセットタイプ 付属品 14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具 本体質量(kg) 1.4 精度(%) ±3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約515×47×55 電池 ボタン3V(CR2032) 最小目盛(N・m) 0.5 オートパワーオフ (表示)60秒 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約537×100×93
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 トラックモード&ピークモード切替機能付 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 主な用途 検査用/締め付け用 負荷方向 左右 校正証明書 付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) (右)±2/(左)±3 負荷方向 左右 主な用途 車両整備や各種機械
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 種類 デジタル形 全長(mm) 380 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 精度(%) 右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6) トルク調整範囲(N・m) 6.8~135 最小目盛(N・m) 0.1 負荷方向 左右 主な用途 計測機器 材質(ヘッド) クロムモリブデン鋼 材質(本体) ABS樹脂 材質(グリップ) ABS樹脂・TPR樹脂 ギア数 52 操作 ピークホールドモード、トラックモード 測定単位 N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 電源 単4乾電池2本 付属品 単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルクの90%到達時から、ブザー音とLEDの光でお知らせします。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品 校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付付き、単4乾電池(テスト電池)2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース 電源 単4乾電池(2本) 測定単位 N・m(単位換算機能付き) 測定精度(%) 右ネジ±3・左ネジ±4(4.2~17N・mは±6) 口幅(mm) (最大)30 測定範囲(N・m) 4.2~85
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。しかも簡単操作。
差込角(mm) 9.5 最小表示単位(N・m) 0.01
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。 仕様 設定トルク予約機能/9件 種類 デジタル形/ヘッド交換形 精度(%) 右:±2/左:±3 ヘッド形状 ヘッド交換形 主な用途 車両整備や各種機械 オートスリープ機能 5分操作がなければ自動的に電源オフ 負荷方向 左右
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類 デジタル形/ヘッド交換形 電源 高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 精度(%) ±1 ヘッド形状 ヘッド交換形 主な用途 締め付け用 RoHS指令(10物質対応) 対応 負荷方向 左右
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm) 2 長さ(mm) 225 幅(mm) 75 高さ(mm) 55 材質(本体) 鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m) 2~24 差込角(inch) 1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 465 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m) 40~200 負荷方向 主な用途 車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm) 500×83×73 質量(kg) 2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) 103[10.5] 付属品 (ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 種類 デジタル形 精度(%) ±3 全長(mm) 199.3 負荷方向 左右 主な用途 精密締付作業 幅(mm) 41 電源 コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)