- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- トルクレンチ 1000nmのおすすめ人気ランキング
トルクレンチ 1000nmのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新298件の「トルクレンチ 1000nm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型トルクレンチ」、「tone トルクレンチ」、「トルクレンチ 空転式」などの商品も取り扱っております。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
1538
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
100~1000
最小目盛(N・m)
5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723NG-4
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類
プレセット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
材質(本体)
構造用鋼
全長L(mm)
1363
仕様
ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)
5000
公差
(出荷時)±3%
測定範囲(nm)
200-1000
最小目盛(N・m)
5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)
30.6
フレーム厚さ(mm)
25.6
ジョイントサイズ(mm)
ヘッド:22×28
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)
150~800
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
1234
付属品
プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)
5.6
材質(本体)
カーボンスチール
表面処理
サテンクロム
測定精度(%)
±3(正回転)
最小目盛(N・m)
5
材質(ハンドル)
TPR
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。
従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
ボルト締め付けトルクレンチの基本形。ハンドル部分はローレットです。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
トルク調整ハンドル
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
2064
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
700~2100
最小目盛(N・m)
10
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723NG-6
1個
¥216,000
税込¥237,600
翌日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
1250
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
300~1000
最小目盛(N・m)
2
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723TA-9
1個
¥119,000
税込¥130,900
翌日出荷
QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N~280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理
差込角(mm)
12.7
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様
負荷方向(右、左)
付属品
単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)
75
使用温度範囲(℃)
5~42
精度(%)
±3
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
付属品
専用樹脂ケース
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)
12.7
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。