トルクレンチ 25Nのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
267件の「トルクレンチ 25N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 30N」、「トルクレンチ バイク」、「トルクレンチ KTC」などの商品も取り扱っております。
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm) 133 質量(kg) 0.06 材質(グリップ) メタル 角ドライブ(mm) 6 精度(%) トルク:±3 ヘッド形状 ヘッド交換式 主な用途 一般締付作業 負荷方向
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm) 133 質量(kg) 0.06 材質(グリップ) メタル 角ドライブ(mm) 6 精度(%) トルク:±3 ヘッド形状 ヘッド交換式 主な用途 一般締付作業 負荷方向
1本ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 290 差込角(mm) 6.35 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 0.1 負荷方向 主な用途 締め付け用 エスコ品番 EA723TA-1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
29,980 税込32,978
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 263 差込角(mm) 6.35 精度(%) ±4 トルク調整範囲(N・m) 1~25 主な用途 車両整備や各種機械 セット内容 H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5×100mm/エクステンションバー 歯数 24T 取扱説明書 (1.0MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類 単能形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 全長(mm) 275 締付トルク(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 0.1 質量(g) 600 トラスコ品番 838-4883 ケース寸法(mm) 310×70×60
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

種類 単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 主な用途 締め付け用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
27,980 税込30,778
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 全長(mm) 237 差込角(mm) 9.53 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 0.2 負荷方向 主な用途 締め付け用 質量(kg) 0.33
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
種類 単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 精度(%) ±3 主な用途 締め付け用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類 単能形 ヘッド形状 メガネ形 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 25~127 主な用途 締め付け用 寸法A(mm) 32.8 寸法B(mm) 11.3 寸法C(Φmm) 25 寸法G(mm) 29 寸法T(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度 ±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

全長(mm) 253 質量(g) 300 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 5~25 ハンドル色 差込角(inch) 3/8 アズワン品番 64-2256-83 負荷方向 右回転
1本
21,500 税込23,650
翌日出荷

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。 全長(mm) 133 質量(kg) 0.06 材質(グリップ) メタル 角ドライブ(mm) 6 精度(%) トルク:±3 ヘッド形状 ヘッド交換式 主な用途 一般締付作業 負荷方向 サービス分類 オーダー・加工
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工 精度(%) ±3
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 締め付け用 仕様 ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番 EA723MF-2 全長(mm) 330 種類 デジタル形 精度(%) ±4 ヘッド形状 モンキ形 トルク調整範囲(N・m) 5~25 主な用途 冷媒機器 最小目盛(N・m) 0.2
1個
37,700 税込41,470
8日以内出荷