- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- ドウワッシャーのおすすめ人気ランキング
ドウワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新134件の「ドウワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅パッキン」、「バンジョーボルト ワッシャー」、「ペーパータオル」などの商品も取り扱っております。
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)
1.0
材質
銅
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)
10×15×1.5t
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質
銅
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
6
材質
銅
種類
丸ワッシャー
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)
1
材質
銅
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質
銅
厚さ(mm)
1
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
圧力計の接続用パッキンです。
仕様
平パッキン
材質
銅
厚さ(mm)
1
質量(g)
2
穴径(Φmm)
5.5
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質
銅
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合
G(PF)3/8"用
1セット(5個)
¥429
税込¥472
当日出荷
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
銅
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)
1
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
1
エスコ品番
EA949YT-8A
1袋(20個)
¥520
税込¥572
当日出荷