ドラックリンクプーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ドラックリンクプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピットマンアーム」、「ピットマンアームプーラ」、「ボールジョイントブーツ交換工具」などの商品も取り扱っております。
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。 インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。 質量(kg) 2.4 適合車種 4t車~大型車まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg) 8.2 ケース寸法(mm) 410×330×90 爪幅(mm) 30、34、40
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。 材質 クロムモリブデン鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷


タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。 質量(kg) 1.27 ボルト長さ(mm) 90 本体寸法(mm) 160×42 開口寸法(mm) 0~50 爪幅(mm) (先端)19
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。 仕様 オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付 適合 タイロッドエンド:軽自動車、普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車。サスペンション(ロア):軽自動車 トラスコ品番 859-1219 質量(kg) 3.0 寸法L(mm) 165 寸法H(mm) 160~200 寸法W(mm) 70 角ドライブsq(mm) 9.5 定格出力(kN) 25
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
適合 4t車のピットマンアームなど 寸法A(mm) 19 寸法F(mm) 110 寸法D(mm) 66 寸法E(mm) 9 寸法B(mm) Tr35XP4 寸法C(mm) 87.5 寸法G(mm) 48
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番 EA500CA-29 材質 ドイツ鋼 直径(Φmm) (最大)60 深さ(mm) 【アーム】60 口幅(mm) 29
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。
用途主に4ton車~大型トラックに。 トラスコ品番 471-6442 材質 カーボンスチール 寸法(mm) A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40 質量(kg) 2.6
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷

強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離 仕様 オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付 適合 タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車 トラスコ品番 821-7817 質量(kg) 1.6 寸法L(mm) 135 寸法H(mm) 116 寸法W(mm) 55 角ドライブsq(mm) 9.5 定格出力(kN) 1.5(max30) 開口範囲(mm) 16~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷