- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ドリルシャープナーのおすすめ人気ランキング
ドリルシャープナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ドリルシャープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ ドリルシャープナー」、「ドリル研磨機」、「エスコ ドリルシャープナー」などの商品も取り扱っております。
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
使用範囲(mm)
Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
セット内容
本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×110×165
定格時間(分)
15以下(5分インターバル)
研磨対象
スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)
研磨サイズ(mm)
3.~16
入力電力(W)
40
1台
¥7,389
税込¥8,128
当日出荷
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。
使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
付属品
砥材(WA材)/1個
質量(g)
420
首径(mm)
43
ドリル径(Φmm)
3~10
ドリル先端角度(°)
118
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)
AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)
95
モーター回転数(min-1[r.p.m])
18500
研磨角度(°)
118
付属品
チャック
質量(g)
980
角度(°)
逃げ:6
本体寸法(mm)
175×130×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
研磨サイズ(mm)
鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質
本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)
質量(g)
260
電源
アルカリ単3電池4本(別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×98×73
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])
9500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
付属品
WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×110×200
質量(kg)
1.9
定格使用時間(分)
5
ドリル先端角度(°)
(研磨可能)118
研磨可能ドリル
(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時。(先端角)118°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。
首径(mm)
取付:43
範囲(mm)
研磨:3~10
適合砥石サイズ
ビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
(モーター)95
研磨角度(°)
(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(モーター)18500
質量(g)
1900
本体寸法(mm)
200×120×173
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
逃げ角(度)
10
連続使用時間(分)
(モーター)15
ドリルのシンニング形状
X(エックス)型
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。
軸径(Φmm)
6
仕様
鉄工ドリル用
付属品
砥石1個(本体にセット)
形状
丸軸
砥材
砥材A(アルミナ)
材質(軸)
炭素鋼(クロムメッキ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
(米国特許)専用チャックを使用することにより、誰でも簡単に装着、研磨が可能。
研げる錐のサイズは、2.5ミリ~13ミリ。
錐のシャンク(軸の根本)が、ストレートシャンクに対応しています。
高品質電着ダイヤモンドホイールを使用。
鉄工錐ハイス、コバルト、チタンコーティング錐を研磨可能。
研磨可能数約150本~300本(サイズ、錐先の傷み具合により数量の多少有)
家庭用100V電源。ハイパワーモーター搭載(15000rpm)
500Xはシンニング加工が可能。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
15000
電圧(V)
100
研磨サイズ(mm)
2.5~13
使用可能材質
鉄工用ドリル、ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、チタンコートドリル
使用砥石
電着ダイヤモンドホイール
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.75(本体より取り外し可能)
付属品
コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石
付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
282×185×110
質量(kg)
9.8
モーター
単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)
30
研磨可能ドリル
(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
1個
¥41,000
税込¥45,100
当日出荷
お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。
範囲(mm)
2~12.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])
2850/3440
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
モーター出力(W)
65
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル径(Φmm)
2.0~13.0
使用砥石
CBN#170
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×218×212
先端角(°)
90~140
付属品
スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm
トラスコ品番
481-5211
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])
20000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
130
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
トラスコ品番
435-3005
質量(kg)
4.2
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷