- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ドレンソケットのおすすめ人気ランキング
ドレンソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新190件の「ドレンソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 ドレン」、「エアコン 室外機 ドレン」、「ソケットドレン」などの商品も取り扱っております。
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
色
アイボリー
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
余ったパーツを活用!本体部品のみ。
色
アイボリー
適合
FDC-APS3
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
形状
ソケット
色
アイボリー
有効長Z(mm)
11
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
寸法L(mm)
29
寸法D(mm)
27
寸法W(mm)
24
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)
26.5
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
811-7672
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。
ドレンホースの延長用にお使い下さい。
材質
PVC
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番
EA618CZ-10
寸法(mm)
【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)
3/8”
1セット(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
パイプとパイプを接続する直線継手です。
色調
アイボリー
材質
PVC
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合
スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)
23
質量(g)
31
差込角(sq.)
9.5
サイズ(mm)
10
外径(mm)
20
アズワン品番
65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合
主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)。主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)。主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番
821-7823
セット内容
・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
質量(g)
245。(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法L(mm)
AC301-10(31)。AC301-13(31)。AC301-17(32)
寸法a(mm)
AC301-10(10.5)。AC301-13(13.1)。AC301-17(17.3)
寸法D(Φmm)
26.5
差込角(sq.)
12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合
排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)
4000
空調ドレンの最適管材。