ドローン バッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
177件の「ドローン バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.7vリチウムイオンバッテリー」、「バッテリー リチウムイオン電池」、「5vバッテリー」などの商品も取り扱っております。
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種 設定なし 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番 829-0782 適合本体 携帯型デジタルトランシーバー(VXD1) バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 1370 アズワン品番 64-9538-55
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


周波数 2.4GHz モード モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象 14歳以上
1台
3,618 税込3,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様 フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容 ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm) (ローター)145 質量(g) 148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×215×56 バッテリー LiPo3.7V 充電時間(分) 約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モード MODE1 電波到達距離(m) 最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh) 900 適合年齢(歳) 14以上 カメラ仕様 (動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションTV03 交換用リチウムイオン電池
アズワン品番 65-0529-94
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


各バッテリーの定格容量は最大44.4 Whで、最大で約20分の飛行が可能です。内蔵のインテリジェントバッテリー管理システムが、リアルタイムでバッテリー状態をモニタリングするため、安心して飛行することができます。
用途インテリジェント フライトバッテリーを使用すると、最大約20分の飛行が可能。インテリジェントバッテリー管理システムを内蔵。 セット内容 DJIFPVインテリジェントフライトバッテリー×1 バッテリー容量(mAh) 2000 電圧(V) 22.2 充電電圧(V) 最大25.2 バッテリー LiPo 6S 消費電力量(Wh) 44.4/0.5c 放電率 標準:10C 質量(g) 295 使用温度範囲(℃) 5~40 電力(W) 最大充電90 互換性 DJI FPV ドローン
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

端子形状 PHR-2 公称電圧(V) 3.7 充電電圧(V) (最大)4.2 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm) 188×258×59 質量(g) 162 バッテリー LiPo 3.7V 1300mAh 充電時間(分) 約80(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分) 【フライト】約11~12 電波到達距離(m) 【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30) カメラ仕様 (フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480 適合年齢(歳) 14歳以上 セット内容 GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書 仕様 【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売) 全長(mm) ローター:144
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Holy Stoneドローン
【ミニドローン&100g未満】 。ミニドローンとして、家具や障害物のある室内で自由に飛行することができます。また、機体の重さはわずか25.8gで、100g未満なので、機体の申請は必要ありません。【折りたたみ&送信機に収納】。機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたんだ後のサイズはわずか5.2×5.1×3cmです。これにより、機体は直接に送信機に収納することができます。【バッテリー3個】。3つのバッテリーを付属し、バッテリー1個の使用時間は9分であり、バッテリー3個を合計すると27分まで使用可能です。思う存分に遊べます。さらに、充電ケーブルも2本付き、充電時間を節約することができます。【プロペラガード付き】。機体にはプロペラガードを装着することができます。衝撃時に家具やプロペラが損傷するのを防ぐだけでなく、子供の手が回転中のプロペラに直接触れるのを防ぐこともできます。【子供・初心者向け入門機】。機体にはワンキー離陸/着陸、モード1/2自由転換、ヘッドレスモード、高度維持、緊急停止など、初心者向けの機能が備わっており、子供でも簡単に操作方法を学ぶことができます。【多種特技機能搭載】。機体は小さくても、高速旋回、サークル飛行、3Dフリップなど、さまざまな特技機能を搭載しています。ミニドローンながらも、様々なドローン飛行モードを体験することができます。
セット内容 機体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語説明書×1 材質 ABS 本体質量(g) 25.8 寸法(cm) 【折り畳み式】5.2×5.1×3【展開式】9.5×6.2×3 電池 【送信機】1.5V AAA(別途でご購入ください) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(分) 約60 バッテリー容量(mAh) 300 周波数(GHz) 2.4 操作距離 30m(障害物なし、干渉なし) バッテリー容量(Wh) 1.11
1台
4,073 税込4,480
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セット内容 機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1 材質 ABS ブルー 本体寸法(mm) 82×90×27 mm 本体質量(g) 約33 周波数 2.4GHz 機能 手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替 バッテリー 3.7V 250mAh 電池 【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り) 操作 体感操作、送信機操作 充電時間(分) 約40 モード モード1/2自由転換可(デフォルトモード2) 対象 14歳以上 充電方式 パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター 操作距離 最大50~80メートル(障害物なし、干渉なし) 飛行時間(分) 約21分(バッテリー3個の合計)
1台
5,355 税込5,891
4日以内出荷

Holy Stoneドローン
セット内容 機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1 材質 ABS ブルーorグレー 形式 JPEG、AVI/MP4 角度(°) 【カメラレンズ】67 本体寸法(mm) 187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み) 本体質量(g) 約75 周波数 2.4GHz 機能 手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モード バッテリー 3.85V 730mAh 電池 【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り) 充電時間(分) 約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め) モード モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象 14歳以上 画素数 HD1920×1080P 伝送距離(m) 【画像】約30m(障害物なし、干渉なし) 操作距離 約40m(障害物なし、干渉なし) 飛行時間(分) 1個約13分(3個合計39分)
1台
8,173 税込8,990
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×長さ(mm) 約18×70
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)