ナイロン66 コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
586件の「ナイロン66 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6ピン コネクタ」、「電気 コネクター」、「2mmピッチ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時)
1セット(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 21極 2列
TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング。シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。
仕様 ●極数:21●行数:2●オス/メス:オス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:64.1mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:712-1747 アズワン品番 65-7790-08
1個
249 税込274
当日出荷

1袋(50個)ほか
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 11.6 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)7 寸法E(mm) 2.5 寸法B(mm) 7.5 適合電線 AWG#22~#18、0.3~0.75mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
アイボリー ピッチ(mm) 1.5 材質(ベース) ガラス入ナイロン66・UL94V-0 材質(ピン) 黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用 材質 ナイロン66 規格 UL94V-0 定格電圧(V) 600 タイプ リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm) 6.2
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ
仕様 コンタクト数 = 5。行数 = 1。ピッチ = 2mm。ジェンダー = オス to オス。取り付けタイプ = パネルマウント。シリーズ = AMP CT。ボディ向き = ストレート。長さ = 19.4mm。幅 = 6.8mm。深さ = 12mm。ハウジング材質 = ナイロン。。TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm) 5 定格電圧(V) 150 定格電流(A) 10(2極・AWG#16使用時)
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.1 寸法C(mm) 2.5 定格電圧 MAX300V 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗 1000MΩ以上 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法E(mm) 3 定格電流(A) (最大)7 適合電線 AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 20.9 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.5 寸法B(mm) 8.5 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 32 材質 スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線 単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 26.6 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法D(mm) 3 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.1 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
使用温度範囲(℃) -40to+85 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットコンタクト 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 10 コンタクトピッチ(mm) 2.54 結線方法 圧着
1パック(100個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25 材質 コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合電線 600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合 【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2 材質(本体) フェノール樹脂 口金 E26 ケーブル長(mm) 約160 ソケットサイズ(mm) Φ36×約42 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタ
種別 標準回路 材質 UL94V-0,66ナイロン 自然色 RoHS指令(10物質対応) 対応 嵌合相手コネクタ キャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□ 形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) Max2 難燃性 UL94V-0 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 動作電圧(V) AC250/DC350
1パック(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)