ナンバープレート クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
110件の「ナンバープレート クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 粉 取り シャンプー」、「ナンバープレート専用クリーナー」、「車 鉄粉取り」などの商品も取り扱っております。
頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。 素材に優しい、研磨剤不使用。
用途ナンバープレート専用汚れ落し 適合 ナンバープレート 使用方法 あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分 シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式 液体 危険物の類別 非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

独自のデザイン。低価格と高品質を兼ね揃えたPVC製!
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の装飾に最適! 厚さ(mm) 2 寸法(幅W×高さH)(mm) 330×165
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高性能「超微粒子パウダー」がシャンプーするだけでキズを磨き消し、固着した水アカを洗浄!微細なキズを「キズ埋めポリマー」が埋め平滑で美しい被膜を形成。超微粒子パウダーの配合率を高め、「水アカ洗浄力」を強化。黒ずんだ水アカをパワフルに洗浄し輝くようなボディを復活させます。落としにくかったドアノブ周りの小キズやナンバープレートの 水アカも沸くに落とせます。
付属品 専用スポンジ 性質 水アカ落とし 危険物の類別 非危険物
1本(700mL)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色 全色 使用方法 1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。 寸法(mm) 45×108×108 質量(g) 285 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.2kg
1個(200g)
689 税込758
当日出荷

ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。 白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。 シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。 ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。 さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り トラスコ品番 478-7692 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1本(500mL)
669 税込736
当日出荷

PITWORK(日産)鉄粉除去剤
自動車のボディに付着した鉄粉を、すばやく簡単に除去します。 鉄粉、鉄素材のみに反応しますので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響がありません。
危険物の類別 非危険物
1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。
用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 対応ボディー色 全塗装色対応(イエロー色は除く) 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。全塗装色対応。
質量(g) 393 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×185×65 液性 中性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色対応
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性 中性、ノーコンパウンド 成分 チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度 1.09(20℃) 外観 ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。 成分 チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
649 税込714
当日出荷

塗装劣化の原因となるブレーキダストや鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とすスポットクリーナーです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g) 470 タイプ 全色対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×94×49 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分 りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg) 4.88 タイプ 酸性 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
用途洗車時の鉄粉除去に 寸法(mm) 300×300 危険物の類別 非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4L)
3,398 税込3,738
当日出荷

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分 オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL) 750 対応ボディー色 全色 付属品 専用スポンジ×1 質量(g) 873 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 233×124×97 危険物の類別 非危険物
1本(750mL)
969 税込1,066
当日出荷