- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- ニチモリ ダイゾーのおすすめ人気ランキング
ニチモリ ダイゾーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新119件の「ニチモリ ダイゾー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニチモリ モリブデン」、「ニチモリ」、「浸透剤」などの商品も取り扱っております。
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、ボルト・ナットの焼付・カジリ防止、重機械のナジミ運転などに最適のペーストです。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
用途ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。
各種産業機械の部品組立箇所。
ロール軸受など高荷重下のかん合部など。
色
灰黒
使用温度範囲(℃)
-30~130
主成分
二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色
半透明
トラスコ品番
808-2218
容量(mL)
420
主成分
合成油・PTFE
危険物の類別
非危険物
1セット(420mL×20本)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。
仕様
2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付き
タイプ
防錆浸透剤/エアゾール
噴射剤
CO2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
350mL
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(350mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。
用途ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。
適合車
ガソリン・ディーゼル車
成分
鉱油、二硫化モリブデンなど
使用方法
エンジンオイル交換時にオイル量の10%は越さないで下さい
外観
灰黒色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
1本(250mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
油脂類、金属紛等の付着物が簡単に除去できる洗浄剤です。速乾性及び逆さ吹き対応製品のため作業性が良好です。加えて内容量が多く経済的です。有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない原料を使用した洗浄剤。PRTR法非該当。
用途索道機械、メインテナンス機器、雪上車両の分解整備。(ブレーキライニング、サラバネ等の脱脂・洗浄)
特性
速乾、逆さ噴射可
主な用途
油汚れ
色
無色透明
タイプ
速乾性
適合機器
機械部品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
588mL
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
588
1本(840mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
USDAH1適合原料使用。
食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。
医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。
アズワン品番
1-8091-01
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~230
ちょう度
NLGI#000
外観
半透明
増ちょう剤
シリカ
基油
合成油+パラフィン
固体潤滑剤他
白色固体
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。
仕様
二硫化モリブデン配合
内容量(mL)
100
外観
灰黒色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
ベースオイル
鉱物油
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。
用途有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途金型の防錆。
使用温度範囲(℃)
-20~50
主成分
ワックス系防錆剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.192L
危険物の性状
非水溶性
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観
灰黒色・粘ちょう状
危険物の類別
非危険物
1本(60g)
¥869
税込¥956
当日出荷
エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
適合車
ガソリン・ディーゼル車
液色
白色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。
高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。
蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。
色
ブロンズ
使用温度範囲(℃)
-30~1000
ちょう度
320
主成分
金属粉末
危険物の類別
非危険物
二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。
機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。
耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。
キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。
ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。
高荷重や衝撃荷重の潤滑に。
トラスコ品番
808-2251
色
灰黒
容量(mL)
420
主成分
鉱物油・二硫化モリブデン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.088L
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
耐熱性に優れます。
高温でオイル分が蒸発してもモリブデンの被膜を形成します。
各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。
オーリング、パッキンなどゴムに対しての親和性があります。
用途各種産業機械の部品組立箇所に、ボルト、ナット、ネジなどの締結時焼付・カジリ防止に、オーリングなどの磨耗減少に
トラスコ品番
145-1393
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
1缶(1kg)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。
「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。
極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。
グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。
ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。
高荷重や衝撃荷重の潤滑に。
トラスコ品番
808-2238
色
灰黒
容量(mL)
420
主成分
二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.112L
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
浸透性に極めて優れたオイルに、水置換型防錆剤と有機モリブデンを添加した浸透防錆潤滑スプレーです。
錆などで固着したネジ類の脱着、部品の短期防錆に最適です。
キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。
ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。
シャッター・ドア等のキシミ防止に。
自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆に。
工作機、印刷機、釣り具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。
トラスコ品番
808-2253
色
淡黄
容量(mL)
420
主成分
鉱物油・有機モリブデン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。
用途食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
色
半透明
トラスコ品番
808-2245
容量(mL)
300
主成分
合成油・PTFE
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1箱(300mL×20本)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
用途等速ボールジョイントの異音防止
外観
灰黒色
危険物の類別
非危険物
1本(60g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。
非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。
NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。
色
半透明
トラスコ品番
808-2220
容量(kg)
2.5
主成分
合成油・PTFE
危険物の類別
非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷