ハイブリッド ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
218件の「ハイブリッド ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ハイテンションボルト」、「ハイブリッド」、「止めネジ M4」などの商品も取り扱っております。
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別 全ねじ 材質 SUSXM-7相当 頭部形状 低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(3個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質 SCM435相当 頭部形状 六角穴付 穴の形状 六角 強度区分 12.9 2018年トラスコ掲載ページ 2 0395
1セット(60本)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。 種別 全ねじ 材質/仕上 SCN435/黒酸化被膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1箱(30本)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。 ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。 ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。 締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。 材質 アンブラコ高級合金鋼 表面処理 ロックウェル 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1本
249 税込274
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別 全ねじ 材質(本体) クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類 全ねじ 頭部形状 六角穴付き JIS規格 JIS B 1176規格品 穴の形状 六角穴 強度 12.9 ねじ山種類 メートル並目
1パック(31個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ 5t・10t兼用型 許容荷重(kN) 98(10tonf) ねじサイズ M20(平径26mm) 調整量(mm) 30~60 ボルト平径(mm) 26
1セット(25個)
36,980 税込40,678
当日出荷

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別 全ねじ 材質 S45C相当 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 低頭 引張強度(N/mm2) 最小 800 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質 SUS XM-7 種別 全ねじ ねじの種類 極低頭六角穴付ボルト 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 種別 全ねじ ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別 全ねじ 材質(本体) ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 低頭 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別 全ねじ 材質 SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状 極低頭 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-50
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上 SCM435/黒色酸化皮膜 種別 半ねじ ねじの種類 六角穴付ボルト 表面処理 黒色酸化皮膜 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別 全ねじ 規格 JIS B1176規格品 表面処理 黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9
1パック(7本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
570 税込627
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)