ハイリフトジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「ハイリフトジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイリフト」、「ハイジャッキ」、「棒ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N) 約196(両ベース0°使用時) 材質 SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 溶接式ブラケット(100×127mm) エスコ品番 EA993MA-4 ストローク(mm) 381 高さ(mm) 【マウント部】381~762 耐荷重(kg) 908
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

耐荷重(kg) 750 付属品 先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,900 税込27,390
翌々日出荷

ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t) (最大)2.25 ※車両重量ではありません ストローク(mm) 277 質量(kg) 11.25 タイプ 油圧式 使用温度範囲(℃) -20~60 最大使用荷重 22.0kN 最高位(mm) 410 最低位(mm) 133 ハンドル長さ(mm) 550 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×558×168 使用作動油 ISO VG22~46
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm) ハンドル:420 質量(kg) 35 最高位(mm) 500 最低位(mm) 80 ハンドル長さ(mm) 980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 353×690×220 最大荷重(t) 3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t) 3 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm) 240 全長(mm) 580 質量(kg) 16.4 高さ(mm) 145 使用温度範囲(℃) -20~45 最高位(mm) 380 最低位(mm) 142 ハンドル長さ(mm) 525 使用作動油 ISO VG15 サイズ(Φmm) 50 オイル量(mL) 約130 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

エスコ品番 EA993MT-3 材質(車輪) ポリウレタン 耐荷重(kg) 454 取付寸法(mm) (最大)76×127 リフト高さ(mm) 580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 3 付属品 ハンドル 種別 スーパーハイリフト ストローク(mm) 約382 ブルー 質量(g) 18000 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約705×180×185 地上高さ(mm) 最低/最高:約148/530
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t) 3(1セット) 質量(kg) 6.4(1セット) 公差 (高さ)±3% 最高位(mm) 413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm) 280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書 (4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

上部クッションラバー付
荷重(kg) 750 質量(kg) 15.3 最高位(mm) 2030 最低位(mm) 1360 直径(mm) 【ベース】300
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm) 約115~290 材質 SS400相当 最大伸長(mm) 本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf) 約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途10トンハンドポンプのみ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品 ハンドル トラスコ品番 396-4931 高さ(mm) 550~1030 最高高さ(mm) 1030 ヘッド径(Φmm) 32 最低高さ(mm) 550 呼び荷重(t) 2
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃) -20~45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品 ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm) 203 奥行(mm) 457 全高(mm) 762 ハンドル長さ(mm) 698 揚高(mm) 57~419
1台
141,900 税込156,090
翌日出荷