ハサミ 研ぎ 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「ハサミ 研ぎ 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミ 研磨機」、「カッター研ぎ」、「ニッパー 研ぎ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm) 120 ブラック 仕様 防錆油付き 材質 超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100 消費電力(W) 90 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品 替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様 チップソー(230・255mm)対応 質量(g) 3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 400/470 電源(V) 100 消費電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.85 付属品 砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度 #400/#600 刃幅(mm) 先端:6、末端:22 刃長(mm) 134 全長(mm) 235 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 75 材質(グリップ) カラーウッド 刃厚(mm) 1.6
1個
649 税込714
当日出荷


いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に 付属品 砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5 材質 砥石(母材):アルミ合金 粒度 #400 回転数(min-1[r.p.m]) 2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz) 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 2 本体質量(g) 2000 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30 砥石寸法(mm) 幅:30 砥石寸法(Φmm)穴径 20 定格時間(分) 10 取扱説明書 (1.16MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 砥石寸法(Φmm)外径 135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ 18 付属品 中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質 外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg) 2.6 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 40 絶縁方式 2重絶縁 定格時間(分) 30 砥石内径(mm) 45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V) 100 電流(A) 1.7/1.6 定格消費電力(W) 170/160 コード長さ(m) 1.8 使用時間(分) 30 粒度 WA1000 仕様 しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz) 50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×235×420 質量(kg) 約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。 材質 ABS樹脂、砥石:ファインセラミック 耐熱温度(℃) 70(樹脂部)
1個
399 税込439
当日出荷

超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして 刃幅(mm) ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85 刃長(mm) ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24 全長(mm) 130 材質(本体) ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン 質量(g) 23 材質(グリップ) ABS
1個
759 税込835
当日出荷

いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源 AC100V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速)) 寸法(mm) 150×160×140 質量(kg) 2(コード含む) モーター 単相交流(カーボンブラシ不要) 連続使用時間 15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください) コード 2芯 2m 使用砥石 電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate) 定格消費電力 電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速)) 定格消費電流(A) 電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg) 12 砥粒種類 中砥 消費電力(W) 170 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×240×380 粘度 #600 TKG品番 9-0356-0501 TKG品番(2017) 6-0320-1101
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質 (ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm) 158 高さ(mm) 57 材質(本体) グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g) 65 タイプ 両刀 奥行(mm) 58 使用砥石 ファインセラミックス アズワン品番 65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷