ハロゲン ヘッド ランプ h4のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
199件の「ハロゲン ヘッド ランプ h4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h4 ハイワッテージ バルブ」、「軽自動車 ヘッドライト」、「明るい ハロゲン バルブ h4」などの商品も取り扱っております。
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(130/120) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 4000±200 使用箇所 ヘッドランプ 明るさ(Lm) 1000/550 取扱説明書
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプ H4 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 14.5 口金 その他 色温度(K) 5200
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプ H4(ECE規格適合品) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 ホワイト 定格電圧(V) 12 電力(W) 60/55 色温度(K) 4500
1セット(2個)
4,188 税込4,607
当日出荷

コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3300相当 使用箇所 ヘッドランプ(車検適合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプ H4U 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプ H4 種類 ハロゲン 消費電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 明るさ(W) 135/120クラス 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 明るさ(W) 135/120 口金 P43t-38 対応 車検 ガラス球形式 T14.2 電球形状 ホH4 色温度(K) 3200
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプ H4 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 60/55 明るさ(W) 130/120相当 口金 その他 色温度(K) 5000 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1セット(2個)
5,298 税込5,828
当日出荷

クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

鮮烈な明るさと白さの両立。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプ H4 色温度(K) 4800 口金 その他
1個
899 税込989
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4 ホワイト 定格電力(W) 75/70(明るさ110/100クラス) 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1箱(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

用途ヘッドランプ タイプ H4 適合 ヘッドランプ 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 純正品番 トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイプ H4 定格電圧(V) 12 クリア 定格電力(W) 60/55 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプ H4 定格電力(W) 75/70 定格電圧(V) 24 口金 P43t-38 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ H4u 定格電圧(V) 12 ホワイト 定格電力(W) 60/55(明るさ110/100クラス) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3770
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V) 12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプ H4(Hi/Low切替) 定格電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm) 35.5×97 色温度(K) 6000 LED 36W 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷