バイク エアフィルター汎用タイプのおすすめ人気ランキング

2025/07/17更新
104件の「バイク エアフィルター汎用タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トライアンフ」、「バイク エアーフィルター」、「キャブレター エアーフィルター」などの商品も取り扱っております。
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm) 250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合 汎用 寸法(mm) 250×300
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正交換タイプの補修用エアフィルター。 純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。 フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状 テーパー 角度(°) 00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質 ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃) -20~80 密度(kg/m3) 30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
1個
7,690 税込8,459
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
149 税込164
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質 ウレタン 密度(kg/m3) 30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
適合 汎用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粗目(黄色面)のフィルターと細目(黒色面)のフィルターのコンビネーション。ノーマルサイズに合わせ、カットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
厚さ(mm) 20 寸法(mm) 250×400 サイズ 20
1枚
2,398 税込2,638
欠品中

エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。
タイプ 250mm×200mm 標準タイプ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。
1個
7,490 税込8,239
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷