バッテリー液補充機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「バッテリー液補充機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー補水機」、「バッテリー給水装置」、「バッテリー自動給水」などの商品も取り扱っております。
バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m) 1.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PE 寸法(mm) 133×260×263(H) 容量(L) 2 ノズル径(Φmm) 13
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番 853-5852 寸法(mm) 215×125×230、(スポイト)275×75 質量(g) 660 タンク容量(L) 4 スポイト容量(mL) 18
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スイッチひとつで自動供給・停止が可能です。 自動停止機能付きにより、液漏れの心配が不要です。
用途軽~大型トラックのバッテリー補水用。 幅(mm) 165 質量(kg) 約 2.09 高さ(mm) 300 奥行(mm) 275 電源(V) DC12 タンク容量(L) 4 センサー 液面感知センサー ホース長さ(m) 2(供給) 吐出量(L/min) 約 1.5 ポンプ DC モーター(ピストンポンプ)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1式ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番 792-7088 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g) 600 ねじ外径(mm) (タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。
用途バッテリー液の補充や抜き取りに 仕様 1回の抜き取り量/約100CC 材質 SBR+PP 全長(mm) 240 軸径×軸長(mm) 10×130
1個
399 税込439
当日出荷

ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番 824-7826 電源(V) AC100 アズワン品番 64-8313-92
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液 灯油専用 ホース長さ(mm) 570(吐出側)、460(吸引側) 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 約-5~45 吐出し量(L/min) 約9 吐出口径(Φmm) 19.5 吸入管径(mm) 31 使用乾電池 単3形乾電池×4本(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
当日出荷

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分 精製水 規格 電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率 2.0μS/cm以下 付属品 専用コック pH値 6.0 化学物質安全性参考資料
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質 HDPE 口内径(Φmm) 31 口数 両口 最小目盛(mL) 500 ノズル あり コック あり 取手 あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。 トラスコ品番 195-6102 セット内容 樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ) 全長(mm) 128 材質/仕上 本体:PP 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 アズワン品番 64-8716-07
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様 1回の抜き取り量/約100CC 全長(mm) 245 チューブ長さ(mm) 140
1本
519 税込571
当日出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格 電池工業会規格(SO404)適合 容量(mL) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(180mL×100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)