- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- バッテリー直結型ソケットのおすすめ人気ランキング
バッテリー直結型ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「バッテリー直結型ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケットから電源取り出し」、「シガーソケット 直結」、「シガー ソケット コネクタ」などの商品も取り扱っております。
車から離れた所でもDC12Vのカー用品をご使用頂けます。
用途カー用品のアクセサリープラグをバッテリーに直接接続するときに使用します。
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合
標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)
2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カー用品をバッテリーに接続できます。
電流容量(A)
(最大)15
仕様
フルカバークリップ
質量(g)
100
コード長さ(mm)
約230(有効長)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。
ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。
優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。
仕様
輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V
材質
導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維
質量(g)
220±10
入力電圧(V)
DC12/24
定格出力(W)
300
コード長さ(mm)
1200±5.0(有効長)
保存温度(℃)
-20~70
作動温度(℃)
-10~40
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約2m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品
交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質
本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)
使用可能電力
DC12V60W
付属品
内蔵ガラス管ヒューズ7.5A
付属コード
0.75sq×2m
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
取扱説明書
(2.4MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途プラグ付電装品の使用に。
使用可能電力
DC12V60W
付属コード
0.75sq×175mm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合
(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質
本体/ポリカーボネート
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)
1
仕様
ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥809
税込¥890
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
シガープラグ
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
仕様
フルカバークリップ採用。
質量(g)
100g
コード長さ(m)
約230mm
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格
12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)
DC12-24
最大電流(A)
7.5
ソケットサイズ(mm)
Φ26×67
質量(g)
30
ケーブル
0.75SQ(18AWG)
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×98×57
定格出力(W)
300
出力波形
正弦波
コンセント仕様
ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間
一年間、無料交換期間:一週間
交換効率
85%以上
保護機能
出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート
2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合
DC12V専用
材質
ABS
最大電流(A)
DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)
Φ6.35X30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥229
税込¥252
当日出荷