バナジウム箔のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
4,922件の「バナジウム箔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ磁石」、「包丁鏡面仕上げ」、「アルニコ磁石」などの商品も取り扱っております。
ノーブランドバナジウム板
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等 材質 バナジウム 長さ(mm) 100 形状 板材 幅(mm) 100 純度(%) 3N (99.9%)
1枚
229,800 税込252,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン金属箔
材質 SUS304-CSP(相当) 成分 C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーブランドバナジウム丸板
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等 材質 バナジウム 形状 丸板材 純度(%) 3N (99.9%)
1枚
59,980 税込65,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質 希土類サマリウムコバルト磁石
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手) P2000 最適なポリッシャーの回転数 1500rpm 主研磨剤の種類 アルミナ 粘度(Pa・s) 5.0~7.0 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 210g 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最適なバフの種類 研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm) 3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水で、硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。 やわらかいのどごしで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。 非常用保存水として安心安全に使えるナチュラルミネラルウォーターです。
保存期間(年) 5 種別 保存水 材質 ボトル:PET、キャップ:PE、ラベル:PS グリーン購入法 適合 栄養成分 エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、PH約8.1、硬度約36.mg/L、バナジウム30μg 採水地 静岡県沼津市石川
1セット(2000mL×12本)ほか
3,198 税込3,454
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質 クロムバナジウム鋼
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランドバナジウム丸棒
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等 材質 バナジウム 長さ(mm) 500 形状 丸棒 純度(%) 3N (99.9%)
1本
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質 純チタン2種 厚さ(mm) 0.8 切断方法 シャーリング切断 成分 化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

少量を布にとってこするだけ!!すばやく、簡単汚れを落とし、光ります。
用途庖丁類、厨房機器、ステーキ鉄板等の汚れ・サビ取りに。 容量(g) 200 TKG品番 9-0351-0801 TKG品番(2017) 6-0320-0201
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別 出刃 仕様 左用 材質(刃) モリブデンバナジウム鋼 材質(ハンドル) 朴木 タイプ 片刃 材質 桂:ポリエチレン樹脂
1本
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別 出刃 材質 桂:ポリエチレン樹脂 タイプ 片刃 材質(刃) モリブデンバナジウム鋼 材質(ハンドル) 朴木
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
仕様 刃の幅 = 5,0.0 mm。ブレード材質 = クロームバナジウム鋼。個数 = 1。チゼルタイプ = ブリックボルスター
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

切れ味と耐久性に優れ、サビに強いモリブデンバナジウム鋼を採用
種別 柳刃 材質 桂:ポリエチレン樹脂 タイプ 片刃 材質(刃) モリブデンバナジウム鋼 材質(ハンドル) 朴木 背厚(mm) 3
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)