- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 定量ポンプ
- バルブ用Oリングのおすすめ人気ランキング
バルブ用Oリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新604件の「バルブ用Oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アサヒav バルブ oリング」、「Oリング AS568」、「ワンタッチカップリング」などの商品も取り扱っております。
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
主な適合純正品番
91305-028-158
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
用途:硫酸 80%以下 硝酸 37%以下 フッ酸 10%以下 等の強酸仕様
用途特殊仕様 メカニカルシールカバー:PTFE メカニカルシールA:ハステロイーC メカニカルシールB用O-リング:カルレッツ バルブパッキン:FKM ホース:PEホース1.6m
質量(kg)
5
最大揚程(m)
5
移送液温(℃)
0~50
揚水量(L/min)
80
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
仕様
(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングル
モーター極数(P)
4
絶縁階級
E種
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番
ヤマハ8F2-14147-00、スズキ13374-35C00
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグが外れ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはバイトンです。ソケットとプラグは互換性があり、どのタイプともセットできます。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容
15A-2 エアキャップOリング×1、15A-4 バルブピンOリング×2、15A-10 エアプレートガスケット×2、15A-12 シャフトVパッキン×2、15A-13 マフラーベースOリング×1、15A-15 消音マフラー(3/8インチ)×1+(エアバルブセット)15A-3 バルブスイッチ×2、15A-5 バルブピン×2、15A-6 ピストン×2、15A-7 ピストン×2、15A-8 エアバルブプレート×1
対応機種
AODD-15共通
1セット
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容
A02 エアキャップ×1、A03 バルブスイッチ×1、A04 バルブピン×2、A05 バルブピンOリング×2、A06 ピストン×2、A07 エアバルブブロック×1、A08 ピストン/シャフトVパッキン×2、A09 パイロットブロックOリング×1、A10 パイロットブロック×1、A11 エアバルブプレート×1、A12 エアバルブガスケット×1、A14 ピンプッシング×2、A15 ピストンプッシング×2、A16 シャフトプッシング×2、A17 ピストン/シャフトVパッキン×2、A18 センターブロックガスケット×1
対応機種
AODD-25,40,50共通
1セット
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に
理化学、医療分野での薬液注入に
簡易水道、プールでの塩素滅菌用に
ボイラー薬品の注入に
水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に
高い吐出圧力にも対応
ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。
各種制御信号に対応
「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。
MP-L30P(標準タイプ)
高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備
MP-L30N(ノンガスロックタイプ)
信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
付属品
電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書
質量(kg)
約2.9
最大電流(A)
3.6
保護等級
IP65
機能
マニュアル(手動)運転、各種制御運転
ストローク数(spm)
0~180(ストロ-ク数/min)
ストローク長調整範囲(%)
0~100
動作温度範囲(℃)
-10~45
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
付属品
チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)
材質
(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC
表示
LCD 4桁 運転状態、設定値等
入力
パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ
電源電圧(V)
AC100~240 50/60Hz 単相
ホース口径(Φmm)
8×12 or 9×12
最大吐出圧力(MPa)
0.2
防塵防水性能
IP66相当
ストローク数(spm)
1~360
運転
(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択
適合ホース
Φ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm
継手
マルチ継手
材質記号
VH
コントローラー型式
Rタイプ
コントローラ種類
標準型