バーエンドプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
133件の「バーエンドプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーエンドキャップ」、「エンドキャップ」、「ハンドルバーエンド」などの商品も取り扱っております。
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm) (ハンドルバー)13.5~19
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アーマーハンドガード取り付け用のバーエンドアダプター。付属のアンカー(2種類)は内径1417mmのハンドルバーに対応。
材質 アルミニウム
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

プロアーマーハンドガード取付用のバーエンドアダプター。内径13.5~14.5mmのハンドルバーに対応。
適合内径(Φmm) 13.5~14.5
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

耐摩耗・耐候性に優れるPOM製スライダー。ターマック(アスファルト)での転倒による衝撃を最小限にとどめ、グリップやスロットルチューブの破損を防ぐ。ツーリング先のトラブル、レース中のリタイヤリスクを軽減する。
ブラック 適合内径(Φmm) (ハンドルバー)13.5~19
1セット
3,498 税込3,848
5日以内出荷

アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm) 28 ハンドル径 13mm~19mmまで対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 バーエンド本体×2、六角レンチ×1 内径(Φmm) 14~19
1セット(2本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。内径14/17~19mm。
適合内径(Φmm) 14/17~19
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修用としてアヘッドキャップ、スターファングルナット、ボルトの3点セット。
質量(g) 26 寸法(Φmm) 25.4(1インチ)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドベンチャーツアラーやハンドル全長が短く曲げ角度が大きいハンドルバーにあわせてつくられた高剛性アルミ合金製ハンドガード。 ガード本体の全長を短く設計することで、カウル/スクリーンやメーターへの干渉を軽減し、Uクランプとの結合部はフラットヘッドボルトを 採用することで突き出しを無くしスクリーンへの干渉をさらに軽減する。 バーエンド部にはレバーエンドの干渉やガード本体の位置調整に使用するスペーサーを付属。 アーマーガード用プロテクター全種装着可能。
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。 適合材 コンクリート・ブロック
1パック(3本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g) 3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラブバーキャリア用エンドキャップの2個セット。
適合径(Φmm) 25.4(スチールパイプ)用
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

バーテープ固定用プラグ
用途ドロップハンドルエンドキャップ 仕様 反射材付 入数 2
1個
479 税込527
5日以内出荷

ハンドル内部に砂や泥が進入するのを防止。2個入り
ブラック
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
1セット(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。M6ボルトで固定される車種に対応したバーエンドプラグ。付属カラーの組み合わせにより、幅広い車種に装着可能。HONDA車対応。半月カラー付属。こだわりの日本製。
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホンダ純正ハンドルに使用可能。組み付け部分を真鍮削り出しで製作・メッキ処理。バーエンド部はアルミ削り出し・メッキ/アルマイト処理してありますので、防振効果を維持したままカラーコーディネートををお楽しみいただけます。※年式によりバーエンド取り付け部のサイズが異なる場合がございます。
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
仕様 左右セット ゴールド
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)