- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- パイ車のおすすめ人気ランキング
パイ車のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新66件の「パイ車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイカッター」、「蛇口」、「ミル カッター」などの商品も取り扱っております。
生地のカットに。
全長(mm)190直径(Φmm)50全長×幅W(mm)190×50食器洗浄機○
1個
¥469税込¥516
翌々日出荷
材質18-8ステンレス鋼寸法(mm)全長50×50質量(g)40
1個
¥489税込¥538
4日以内出荷
メッシュ状のベーキングシート、シルパンを使ってサブレやクッキーなどを焼くと、その裏面がとてもきれいに平らに仕上げることが可能です。また、余計な油を落としてくれますので、クロワッサンなどのパイ生地もさっくりと仕上げることができます。
耐熱温度(℃)250材質シリコン
ピザの切り分けに最適なピザ用カッター。
材質本体:ステンレス鋼全長(mm)205カッター刃(mm)Φ65質量(g)70
1個
¥599税込¥659
当日出荷
材質ポリアセタール全長(mm)195質量(g)130ローラー寸法(Φ×L)mm43×108TKG品番9-1133-1701TKG品番(2017)6-1007-2101
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
エムテートリマツアルミタルトストーン
用途タルト型に生地を敷き空焼きする場合、生地が浮かないように生地の上にのせて使用します。品名・タイプパイ皿・重石
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)110適合切断材ステンレス・鉄
シリコンとグラスファイバーで作られたオーブンシートです。
耐熱性と耐久性に優れており、幅広く御利用いただけます。
フランス製
材質グラスファイバー/シリコン寸法(横×縦)(mm)380×290サイズ8取耐熱温度(℃)250TKG品番9-1041-0703TKG品番(2017)6-0917-0703
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター適合切断材鉄
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
エッジが湾曲ですので迅速にピザのトッピングを乱さず切ることができます。
タイガークラウン重石(アルミ)
きれいに生地を空焼きします。
パイやタルトをそのまま焼くと、ふくらみ過ぎてしまいます。
この重石をのせて焼くと皿型などがきれいにできます。
何度でも使えますし、アルミニウムですから、末永くご使用できます。
品名・タイプパイ皿・重石
1個(330g)
¥919税込¥1,011
5日以内出荷
ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ
パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動質量(kg)170角度(°)えぐり:0~60モーター三相200V・750W×4P高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
¥929,800税込¥1,022,780
10日以内出荷
1個(1個)
¥999税込¥1,099
4日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)240直径(Φmm)100TKG品番9-0966-1801TKG品番(2017)6-0853-1801
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷