- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- パッキン 種類のおすすめ人気ランキング
パッキン 種類のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新5,184件の「パッキン 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ用 パッキン 種類」、「水道 ゴム パッキン」、「パッキン 30mm」などの商品も取り扱っております。
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
材質
シリコン
形状
ツバ付き
寸法t(mm)
2
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-50~60
ネジの接続や補修に必要な代表的なパッキン3種類のセットです。
セット内容
19mmパッキン2枚、24mmパッキン2枚、30mmパッキン2枚
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)
約34~37
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです
薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい)
誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献
幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献
炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能
耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
(バルブ、ポンプ、機器)260
最高使用圧力(MPa)
(バルブ)15.5/(ポンプ)1.6/(機器)9.8
最高使用周速度(m/s)
(ポンプ)20/(機器)5
許容PV値(MPa・m/s)
(ポンプ)14.7
pH範囲
(バルブ、ポンプ、機器)0~14
仕様
(ANSIレーティング、ポンプ)Class 900
材質
炭素繊維、PTFEディスパージョン
適合流体
薬液
特性
耐薬品性
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
タイプ
リブ付
仕様
フレキ用パッキン
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.5
最高使用温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
入数
100
商品タイプ
リブ付
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質
EPDM
厚さ(mm)
2
寸法t(mm)
2
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
材質
バイトン
形状
ツバ付き
寸法t(mm)
2
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質
(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)
10
特性
防水、気密
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
材質
NBRゴム(ニトリルゴム)
種類
丸ワッシャー