- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- パルス信号発生器のおすすめ人気ランキング
パルス信号発生器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新125件の「パルス信号発生器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「信号発生器」、「パルス発生器」、「パルス リレー」などの商品も取り扱っております。
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品
入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源
ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示
LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×180×58
機能
ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定ファンクション
【電圧】。2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)。25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)。【電流】。25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)。【温度】。-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)。【サンプリングレート】。約1.67回/s
出力発生方式
バイポーラのシンク・ソース方式
仕様
最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz。最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz。最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz。最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz。最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz。最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hz。デジタル周波数 = あり。デジタル振幅、オフセット = あり。内部リニアおよびログスイープ = あり。変数スイープ = あり。内部および外部振幅変調 = あり。FM変調 = あり。タイムベース精度 = ±20ppm。最低動作温度 = 0℃。。電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
質量(kg)
1
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×105×195
出力波形
正弦/方形/三角/ランプ/パルス
出力レベル
最大20Vp-p
周波数帯域(Hz)
0.2~2
取扱い終了
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様
使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品
テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)
モニタ端子/Φ2
電圧(V)
4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力
モニタ/出力電流を直接測定
接続
Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)
約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)
ABS樹脂
出力範囲
共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色
赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗
4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力
共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧
2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ
2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力
共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
チャンネル数
2チャンネル
出力周波数
正弦波:60MHz、方形波:25MHz
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
入力信号
電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ(cm)
H36×W38×D11
持ち手
50cm
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
占有スロット数
1スロット
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合機種
MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用
許容回転数(min-1[r.p.m])
200(通常回転時)
分解能
パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重(N)
19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様
入力タイプ:2相エンコーダ, 周波数, NPN/PNP, TTL 、 出力タイプ:電流、リレー、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 10 V dc, 0 → 20 mA, 250 V rms (リレー) 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:電流, 電圧 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 5223A プログラマブルf/I-f/fコンバータ. 5223Aプログラマブルコンバータには、周波数を電流や電圧に変換するf/l関数や、パルス除算や乗算を実行するf/f関数が含まれています。f/f関数はバッファとして機能して、高速パルストレインも収集します。. パルス計算機 周波数発生器(時間ベース又はクロック発生器として使用) ガルバニック絶縁 前面の5つのLEDで、f1とf2のアクティブ入力、デジタル1と2のアクティブ出力、プログラマブルなエラー信号を示します。 アナログ電流 / 電圧出力 アナログ電流出力は、0 → 20 mAの範囲でどの電流にも設定可能 電圧の出力範囲は、内部ジャンパを使用して0 → 10 V dc及び0 → 1 V dcの間で設定可能 PNP/NPN出力、オプションのリレー ユニバーサル電源 デジタル入力、パルス加算又は減算のいずれかを使用して、すべての関数にスケールファクタを入力できます。 入力及び供給逆極性保護 標準のPCやループリンク通信ユニットを使用して設定できますが、設定済みの製品を購入することもできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥121,680
税込¥133,848
7日以内出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します
適合
12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
定格作動電圧(V)
13.2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
純度(%)
銅線:99.9
動作停止電圧
12.6V以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×32×97
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
25MHz・125MS/s・2ch
仕様
【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力
付属品
適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)
直流抵抗
(50)-5~+5V
チャンネル数
2
分解能
(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁
その他の機能
周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)
インターフェース
ホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス
周波数帯域(MHz)
(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30
出力範囲
±5V
開放端子電圧
2mVp-p~20Vp-p
デューティー比
1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)
不揮発分
メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31
立ち上り/立ち下がり時間
10ns以下
波形
正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz
出力モード
【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ
振幅
(50Ω)1mVp-p~10Vp-p
言語表示
英語、簡易中国語
周波数設定分解能
1μHzまたは12桁
変調方式
AM/FM/PM/FSK
パルス幅×周波数
40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz
校正証明書
付き
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コック
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)
43
口数
片口
最小目盛(mL)
500
活栓
あり
ノズル
なし
材質(Oリング)
EPDM
材質(パッキン)
EPDM
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手
あり
ねじ外径(mm)
42.4
コック外径(Φmm)
40
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様
信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266×107×293
分解能
(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
周波数カウンタ
~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート
(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)
60
メモリ長さ
(波形)4Kポイント
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品
乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)
10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示
3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×192×49
測定機能
直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)
約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)
0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲
-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト
2.000V
保存温湿度範囲
-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能
データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格
EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)
5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック
600Ω
適合安全規格
EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)
6.88 5秒間(入力端子-ケース間)