- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- パワーリレー RC-2208のおすすめ人気ランキング
パワーリレー RC-2208のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「パワーリレー RC-2208」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク リレー」、「アドレスv125g スターターリレー」、「カブ ウインカーリレー」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番
38501-GN2-014
主な適合車種(ホンダ)
NM4-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)
12V約150
定格電圧(V)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
主な適合純正品番
38501-GAM-007
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
30
消費電流(mA)
12V約150
使用可能電力
A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)
12
主な適合車種
BENLY (AA03-100)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)
定格電圧(V)
12
定格電流(A)
20
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
パワーリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+60
質量(g)
約40
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
10
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%から+110%
表示灯
有
接点最大許容電流(A)
10
主な適合純正品番
33406-MAZ-003
1個
¥199
税込¥219
当日出荷