パーマテックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
154件の「パーマテックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックタイト 耐熱」、「パーマテックス アンチシーズ」、「パーマテックス シリコンガスケット」などの商品も取り扱っております。
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃) -54~371 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易 使用方法 1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。 液色 使用温度範囲(℃) -54~260 成分 アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1個(473mL)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

酢酸タイプ バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
用途ガスケットシール剤 液色 容量(g) 85 適合温度(℃) -54~343 最大隙間(mm) 6(補修隙間) 危険物の類別 非危険物
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
使用温度範囲(℃) -54~204 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.006L 危険物の性状 非水溶性
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
完全硬化時間 24時間 適合温度(℃) -55~150 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたシール剤、硬化後は、半乾性で分解が容易です。 アンチフリーズや潤滑油に対する体液性に優れ、バルブカバーガスケットやコンプレッサーの組付けに最適です。 含有物2-プロパノール(CAS67-63-0)、植物油(CAS68187-84-8)、ロジン(CAS8050-09-7)、タルク(CAS14807-96-6)、ポリビニール樹脂(CAS63148-65-2)
用途耐薬品性シール剤 使用方法 1.最良の結果を得るにはシール面をパーツクリーナー等を用いて表面を洗浄し、乾燥させてください。2.表面に薄い層が出来るようにフォーム-A-ガスケットスーパー300を塗ってから部品を組み立てます。3.シーラントを使用しない間は容器の蓋を閉じておいてください。 液色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1個(118mL)
1,398 税込1,538
欠品中

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
使用温度範囲(℃) -54~260 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(94g)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
適合温度(℃) -54℃~204℃ 硬化速度 (完全硬化)24時間
1個(80g)
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ等のシール及び高ボルト密度(ボルトの小さい隙間)での振動性の高い環境での使用に最適。
使用温度範囲(℃) -54~260 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(99g)
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクの電気系トラブルの原因となる接触不良や漏電を防止するグリスです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(9g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(85g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルタイプのネジロック剤。 革新的なアプリケーターは長めのノズルを利用する事により今まで手の届きにくかった箇所や頭上等の漏れの気になる場所での使用が可能です。 ジェルが必要な箇所に簡単に塗布可能。 液漏れによる無駄の削減。 従来の液状に比べて広範囲なネジサイズに対応。 コンパクトサイズ。
硬化時間(分) 20 完全硬化時間 24時間 適合温度(℃) -55~150 粘度(cP) 75000/900000 チキソ性有り 主なワーク 3次元形状
1本(10g)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤 液色 オレンジ 容量(g) 85 適合温度(℃) -54~343 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。 トラスコ品番 366-6743 液色 適合ねじ(mm) 10~25 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 22/32 比重 1.1 硬化時間(分) 20 完全硬化時間 24時間 適合温度(℃) -55~150 危険等級 強度 高強度 強度区分 部分加熱と工具の使用により取り外し可能 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 粘度(cP) 1800/5000 チキソ性有り 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)
5,098 税込5,608
当日出荷

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等 トラスコ品番 472-3195 材質 石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー 使用温度範囲(℃) -51~871 容量(g) 28 容器 チューブ 危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。 電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。 最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル 使用方法 【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。 液色 成分 ジマチルシロキサン他 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(85g)
2,198 税込2,418
当日出荷

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する 使用方法 1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。 液色 推奨ねじ径 10~38mm 最高使用温度(℃) 232 強度区分 高強度 適合締付トルク(N・m) 180 ねじり破断トルク(N・m) 270 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1個(10mL)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
用途配管シール剤 容量(g) 28 引火点(℃) 100以上 適合温度(℃) -54~149 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.013mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。
用途焼付き防止剤 液色 適合温度(℃) -54~1316 規格 Mil-SpecA-907に準拠 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 226mL 危険物の性状 非水溶性
1個(226g)
3,598 税込3,958
当日出荷