- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- ヒートプレスのおすすめ人気ランキング
ヒートプレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「ヒートプレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイロンプレス機」、「小型油圧 プレス機」、「小型熱プレス機」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様
圧力計遺留針付き、アナログ表示
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
(加熱)300
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)
アルミニウム
温度センサー
K熱電対
最高温度(℃)
300
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)
熱板:0~90
寸法(mm)
570×380(725)×570、熱板: 200×150
質量(kg)
約70
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度(℃)
加熱:室温+20~300
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
遺留針付き・アナログ表示
加重(t)
0~15
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)
(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)
室温+20~300
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番
2-7945-01
仕様
[リード送り量]ハンドル1回転4mm
ストローク(mm)
0~70
寸法(mm)
250×150×492
質量(kg)
約18
タイプ
アナログ
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
80×60
センサー
K熱電対
電源コード(m)
2.5(アースピン付き3Pプラグ)
温度制御
マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)
160
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥210,000
税込¥231,000
10日以内出荷
錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
種別
HHP2-2D デジタル
アズワン品番
1-312-17
1個
¥274,000
税込¥301,400
当日出荷
消費電力(W)
1250
寸法(mm)
焼面:340×320
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
外寸(mm)
355×467×H330
時間
焼き上がり:20秒
温度調節範囲(℃)
サーモスタット式0~300
高さ調整範囲(mm)
固定:最大幅45
EBM品番
1063800
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
温度(℃)
(加熱温度) 室温+20~300℃
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)
約260×230
質量(kg)
約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番
1-312-01
材質
プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
150×280×410
質量(kg)
7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ
プレス機
最大ストローク(mm)
115
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)
127×192×201
質量(kg)
4.5
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質
ステンレス(SUS303/SKS-3)
スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。
トラスコ品番
731-0811
質量(kg)
2
温度範囲(℃)
343~482
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)
【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)
約1.7
本体質量(g)
約310
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
20
アズワン品番
64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷