ピスト用チェーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「ピスト用チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 チェーン ステンレス」、「折り畳み自転車 チェーン」、「アルミチェーン」などの商品も取り扱っております。
BMX、ピストなどにおすすめのシングルスピード用カラーチェーンです。 プレートを肉抜きすることで軽量ながら、1300kgfという高い引張強度で、優れた耐久性を実現しています。
リンク数 102L 付属品 コネクター(SPRING CLIP 747) 質量(g) 390 段数 SingleSpeed
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NE×US内装ハブ&シングルスピード用チェーン
リンク数 114L タイプ エンドピン付 スピードタイプ シングル アズワン品番 64-9594-83
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。 半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。
付属品 BULLET PIN サイズ 1/2×1/8 接続 バレットピン取付け 対応 シングルスピードに対応 リンク数 100リンク
1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1300kgfという高い引張強度で、非常に優れた耐久性を実現。 PTFE塗装により防錆加工を施し、通常チェーンの約14倍にあたる長時間の塩水噴霧テストをクリア。 BMXなどのシングルスピードバイクに最適なカラー半コマチェーン。
リンク数 102L 付属品 コネクター(QF918) サイズ 1/2×1/8×102L 質量(g) 402
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽快車のチェーン交換に最適。
仕様 NP 適合 シングルスピードに対応 サイズ 1/2″×1/8″ 接続 スナップオンリンク取付 リンク数 114リンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。 付属品 ジョイント ピッチ 12.7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。 ピッチ 12.7 付属品 ジョイント 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ 12.7 寸法d(Φmm) 3.64 ローラ外径D(Φmm) 7.75 リンクプレート高さH(mm) 9.5 リンクプレート厚さT(mm) 1.0
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。 材質 ポリエチレン(PE) 長さ(m) 2 質量(g) 230 径(Φmm) 8
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D.I.Dの自転車用スタンダードチェーンに耐蝕加工を施し雨が降っても心配無しで使用できます。 ジョイント付。
リンク数 106L グレー サイズ 1/2×1/8 タイプ シングル用 ピッチ 12.7 平均引張強度(kN[kgf]) 9.02[920] ローラー外径(Φmm) 7.77 最小引張強度(kN) 8.14 内リンク内幅(mm) 3.45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数 106L ブラック サイズ 1/2×1/8 タイプ シングル用 ピッチ 12.7 平均引張強度(kN[kgf]) 9.02[920] ローラー外径(Φmm) 7.77 最小引張強度(kN) 8.14 内リンク内幅(mm) 3.45
1本
1,298 税込1,428
当日出荷





サビに強いハイガードチェーン。外装変速機の付いていない一般自転車、内装変速付き自転車、電動アシスト自転車対応。
シルバー サイズ 1/2x1/8 質量(g) 約408 リンク数 130
1個(130リンク)
3,698 税込4,068
当日出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)