- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- ピックツールのおすすめ人気ランキング
ピックツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新165件の「ピックツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フックツール」、「ピックツールセット」、「シール剥がし工具」などの商品も取り扱っております。
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)
CR-V
柄長さ(mm)
80
硬度HRC
48
材質(クリップ)
PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)
160
軸径(Φmm)
3.5
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP/TPR
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品
専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース
全長(mm)
(ピック+ハンドルジョイント時)150
先端形状
ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)
約155
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
3
質量(g)
100
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)
PP/TPR
柄長さ(mm)
約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
特殊スチール
形状
フック
全長(mm)
150
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
エスコ品番
EA566CK
セット内容
コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
130
1セット(4本)
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
軸径(Φmm)
3
質量(g)
20
寸法L(mm)
144
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
22
アズワン品番
64-8638-66
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
166×1本、178×1本
材質(軸)
SUS304
柄長さ(mm)
117
材質(クリップ)
PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
H-740の単品になります
質量(g)
15
ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
全長(mm)
187
質量(g)
55
奥行(mm)
27
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番
829-0363
セット内容
ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)
87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容
全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)
165
仕様
マグネット付き
セット内容
(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途材木の下穴あけ、アイスピックに便利
全長(mm)
175
仕様
高衝撃樹脂製
材質
クロームバナジューム鋼
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
232×70×30
質量(g)
88
軸長(mm)
100
グリップ径(Φmm)
42
材質(グリップ)
耐剛性アクリル樹脂
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容
らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)
75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)
165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷