フィックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
3,504件の「フィックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易舗装材」、「フィックスレンチ」、「フィックスキャッチ」などの商品も取り扱っております。
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材 適合 乗用車
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)フィックスシリーズ
タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。
全長(mm) 225 結束径(Φmm) 最大60 材質 66ナイロン 幅(mm) 6 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.67) 特性 難燃
1袋(100本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L.ミューラー社が独自に開発した形状で、斧と柄の角度、重量のバランスは、 人間工学に基づき理想的な機能を発揮する完成度の高い「焚き付け用斧」。 斧身重量は、1750gであり、落とすだけで割れる優れもの。ハンドプロテクターはポリカーボネート(厚さ5mm)を使用し安全性を保証。長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割り。ヘッド部が小さいなり斧身が軽くなり、通常モデルより扱いやすく。
用途焚き付け用斧、斧、薪割り斧、薪割り鎚、薪割りとして。 刃渡り(mm) 105 材質 斧:鉄、柄:ヒッコリー材 質量(kg) 1.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×175×80
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

システム32対応 連結ボルト(別売)と併用するジョイント金具
材質 プラスチック、亜鉛合金 差込サイズ(Φmm) 19用
1パック(4個)ほか
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量 普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合。大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合。それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合 危険物の類別 非危険物
1本(624g)
10,980 税込12,078
当日出荷

用途耐震補強、支承交換、一般的なグラウト工事に 圧縮強度(N/mm2) 1日:25、3日:40、28日:60 使用量 【1m3当たり】1875kg(75袋) 危険物の類別 非危険物
1袋(25kg)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください 円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 仕様 セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 26 寸法(mm) 1164×787×26(開いた状態) 質量(kg) 1.19 グレー 直径(Φmm) セル:42 タイプ 折り畳み式 番号 NETIS登録番号:KTK-160012-A 構造 セル:六角形ハニカム構造 耐荷重 約60t/m2(砂利を充填していない状態) 透水性 180l/m2・s
1枚ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
1セット(5個)
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
材質 SUS 質量(g) 2 寸法L(mm) 9.5 寸法H(mm) 2.8 寸法A(mm) 3.8 寸法E(mm) 0.38 寸法W(mm) 7.9 寸法W1(mm) 3 寸法S1(mm) 0.23 寸法S2(mm) 0.53 材質(ワッシャー) 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 クランプ力(kN) 0.9 許容締付トルク(N・m) 2.2 寸法M M4×0.7 材質(カムスクリュー) SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

天然木を使用したベンチです。木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質 座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:PCコンクリート/フレーム:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg) 95 天然木(ひのき) タイプ コンクリート脚 高さH(mm) 400 梱包数 3 奥行D(mm) 440 幅W(mm) 2110 主材質 ひのき材防腐防蟻処理加工 グリーン購入法 適合
1台
208,476 税込229,324
23日以内出荷

フィックスタイプの止め金具です。太い直管を使用する時や地際に沈下防止パイプを入れるときなど。ここぞという場所で使える強力なクロス金具です。
寸法(mm) アーチ×直径Φ:22.2×22.2
1箱(10個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水化学工業キクスイ フィラー
吹付け作業性が良く、むらのない仕上がりができます。 素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm) 0~1 種類 カチオン系ポリマーセメント JIS規格 JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別 非危険物 希釈液 清水 施工内容 施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2) 30~50m2/30kgセット、0.6~1.0kg/m2
1セット(30kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷


鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等 伸度(%) 24 引張強度(kg/10mm) 22.4 基材厚さ(mm) 0.06 展開力(g/10mm) 110 主な用途 固定用、結束用 引張強度(N/10mm) 220 展開力(N/10mm) 1.08
1箱(60巻)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランピングベース
付属品 ストッパー、Tレンチ、フラットキー(20×12×10)×2個 材質(ベース) SNCM420 材質(フィックスドサポート) SNCM420 表面処理(ベース) 表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート) 表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 硬度(ベース) HRC50~60 硬度(フィックスドサポート) HRC50~60
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(14kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションマルチファンクションバイス
材質(ベース) SNCM420 材質(フィックスドサポート) SNCM420 材質(ムーバブルサポート) SNCM420 表面処理(ジョー) 表面硬化・研磨仕上 表面処理(ベース) 表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(フィックスドサポート) 表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜 表面処理(ムーバブルサポート) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上・表面硬化 硬度(ジョー) HRC50~60 硬度(ベース) HRC50~60 硬度(フィックスドサポート) HRC50~60 硬度(ムーバブルサポート) HRC50~60
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m) 1.176 グレー 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 32 仕様 セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm) 1176×764×32 質量(kg) 1.53 直径(Φmm) (セル)42 構造 (セル)六角形ハニカム構造 使用量 (砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t) 約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性 180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)