- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- フィルタープレスのおすすめ人気ランキング
フィルタープレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新151件の「フィルタープレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱水機」、「フィルターろ布」、「絞り機」などの商品も取り扱っております。
フィルタバイアルを12個同時に処理することができる専用の治具です。
簡単に一気にプレスできるので、多検体処理を行う際に有効です。
仕様
【同時処理数】12個
寸法(mm)
100×180×310
質量(kg)
約2
1個
¥118,999
税込¥130,899
46日以内出荷
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状
袋状
寸法(mm)
500×850
ろ過精度(μm)
95~150
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番
1-7607-01
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)
310
寸法(mm)
水槽中筒:Φ235
質量(kg)
約17
高さ(mm)
850~1120
槽内寸法(mm)
Φ235×280
接続口外径(Φmm)
Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)
約260×230
質量(kg)
約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種)
主成分
レーヨン
セット内容
2種×2枚
使用方法
網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状
袋状
寸法(mm)
500×850
ろ過精度(μm)
(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状
袋状
寸法(mm)
500×850
ろ過精度(μm)
50~60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ガラス部/耐熱ガラス、フタ・ホルダー/ステンレススチール、フィルター/18-10ステンレス
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ
プレス機
最大ストローク(mm)
115
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)
127×192×201
質量(kg)
4.5
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
液体系のろ過処理に優れています。
流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
最大流量(L/min)
680
材質
PP
最高使用温度(℃)
80
外径D×長さL(mm)
178×813
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.14
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品
綿布2枚
寸法(mm)
200×350×455
質量(kg)
13.5
容器寸法
Φ70×80mm
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。
材質
綿
質量(g)
105
目の粗さ
中目
寸法(縦×横)(mm)
410×440
アズワン品番
64-4075-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
種別
布フィルタ
適合本体型式
VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質
ポリエステル
布厚さ(mm)
1.1
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。
ステンレス製の餃子絞り器
容量は約5kg。
り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。
※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
5
全高(mm)
810
外寸(mm)
Φ250×H310
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
17.3
高さ(mm)
665(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)
445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
247×35
TKG品番
9-0428-0101
TKG品番(2017)
6-0385-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質
鉄
質量(kg)
20
高さ(mm)
675(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)
445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)
247×35
TKG品番
9-0428-0201
TKG品番(2017)
6-0385-0201
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷