フェロのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
352件の「フェロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アワノメイガ」、「パロニア 板」、「デュラウッド」などの商品も取り扱っております。
差替式ドライバーSMART セット felo(フェロ)ランキング1位
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ハンドルと12本のビットセットです。
トラスコ品番245-6401セット内容13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35先端形状プラス、マイナス、PZ、ヘキサゴン、トルクス
1セット(13本)
13,980税込15,378
当日出荷


ステンレス平板 光ランキング3位
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

差替式ドライバーSMART ハンドル felo(フェロ)ランキング4位
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。
仕様先端マグネット無しトラスコ品番245-6402全長(mm)105差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35グリップ径(Φmm)39
1本
3,598税込3,958
当日出荷

Serie トルクドライバー用ポジブレード felo(フェロ)ランキング5位
Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


もらい錆の原因になるステンレス表面の付着鉄分を簡単に検知可能。もらい錆発生防止に有効。
危険物の類別非危険物
1セット(500mL×2本)
15,980税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
229税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
1袋(10個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ケミカル山本不動態化処理液
安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
1箱ほか
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

ノーブランドクロム 板
光沢、硬い、耐食性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質クロム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
1枚
35,980税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


有効成分フルベンジアミド20.0%農林水産省登録第(号)21916毒劇区分普通物剤形水和剤
1本(100g)ほか
2,698税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で衛生的、耐薬品性にも優れた至れり尽くせりの「取り板」です。
材質低発泡ポリプロピレン耐用温度(℃)-30~80
1個
3,398税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
6,298税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)