- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- フューエルラインディスコネクトツールのおすすめ人気ランキング
フューエルラインディスコネクトツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新85件の「フューエルラインディスコネクトツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばねロック」、「スプリングロックツール」、「フューエルパイプ」などの商品も取り扱っております。
標準アタッチメント(mm)
1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
セット内容
5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。
先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。
適合
トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど
材質
炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)
全長(mm)
225
質量(g)
270
最大開口(mm)
110
先端長(mm)
120
先端サイズ(mm)
6.2×4.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質:アルミ
用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
燃料パイプの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,388
税込¥9,227
当日出荷
純正品番
MH064211
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン型式
4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)
250・220
使用範囲(mm)
7~19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。
ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。
内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。
トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
トラスコ品番
464-5448
質量(g)
68
適合チューブ
Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応
仕様
アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16
適合車種
UD、VOLVO、日野、SCANIA
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
トラスコ品番
853-5882
セット内容
リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)
質量(g)
370
適合径(Φmm)
Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
・片手操作でワンタッチ管継手からのチューブ離脱が可能。
・手の入りにくい狭いスペースでの作業に最適。
・一つの工具で2サイズのチューブ径に対応。
寸法(mm)
125×20
質量(g)
33
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しに
セット内容
6×8、10×12、15×16、18×1/2"
材質
炭素鋼
全長(mm)
188
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)
27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)
200
使用範囲(mm)
4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。
寸法L(mm)
190
全長(mm)
190
寸法D2(mm)
22.5
寸法T(mm)
30
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合
取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)
200
クランプ寸法(mm)
32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷