フロントフォークガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「フロントフォークガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントフォークプロテクター」、「フォークガード」、「エストレヤ フォークブーツ」などの商品も取り扱っております。

フロントフォークのインナーチューブを飛び石や汚れから守るフォークガードです。 フォークのドレスアップにも最適です。タイラップで固定する汎用タイプ、ミニバイクからビッグバイクまで装着可能。
用途Φ40~70まで対応
1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1セット(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 厚さ(mm) 8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のフォークブーツ。
長さ(mm) 約180 チューブ内径(Φmm) (インナー)35~38、(アウター)52~56 主な適合車種 (フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷



キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
セット内容 左右1組 メーカー ホンダ
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
トラ 材質 独立気孔発泡ポリエチレン:15mm セット内容 左右2枚入 寸法(mm) 100×600 材質(カバー) 強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石) フェライト磁石
1セット
9,998 税込10,998
25日以内出荷


ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質 合成ゴム 形状 フラット 厚さ(mm) 7 寸法(幅W×長さL)(mm) 約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ
保安、防塵用としてご利用下さい。
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質 シリコーンゴム(Q) オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護 仕様 爪の長さに応じて自由にカット可能 材質 特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形 質量(kg) 2
1セット(2本)
75,980 税込83,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類 ゴムタイプ 材質 NBR 許容温度(℃) -25~+90 適合 KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)