- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- ブラシ チェーンのおすすめ人気ランキング
ブラシ チェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新195件の「ブラシ チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 チェーン サビ取り」、「チェーン 錆落とし」、「チェーンルブリケーター」などの商品も取り扱っております。
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合
415~630(チェーン)
材質
PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)
255
色
赤
質量(g)
約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
使用温度範囲(℃)
-20~40
主成分
石油系溶剤、アルコール類
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
全長(mm)
270(ブラシ部含む)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。
高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。
スプレー後の走行でも飛散しません。
シールチェーンにも使用できます。
有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護
質量(g)
189
使用温度範囲(℃)
-10~200
主成分
合成油、潤滑添加剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用
成分
植物性界面活性剤、防錆剤
危険物の類別
非危険物
一度に二面をクリーニングできるチェーン専用の洗浄ブラシ。様々な方向で使用できる形状で、今まで洗いにくかった箇所も楽に洗浄可能。
材質(本体)
アルマイト
質量(g)
約100
材質(ブラシ部)
樹脂
ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)
280
径(Φmm)
約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)
材質(毛)
ナイロン
材質(ハンドル)
木
ブラシ長(mm)
70
毛丈(mm)
約70
線径(mm)
約0.4
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
用途チェーンやギアの簡単清掃に
材質
本体/樹脂、ブラシ/ナイロン
幅(mm)
約230
質量(g)
約35
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
プロショップ向けチェーンクリーナー。
本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。
チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。
ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。
薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。
また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
適用外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(850mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)
320
適合幅(mm)
275~330
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×365
耐荷重(kg)
160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)
35
キャスター径(Φmm)
70
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。
適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。
樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
全長(mm)
約200
ブラシ長(mm)
20~28
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。
スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。
各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護
成分
鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
寸法(mm)
143.6×Φ53
質量(g)
188.3
使用温度範囲(℃)
-10~80
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
90mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
チェーン(シングル、5~12speed、電動)のブラッシングから、拭き取りまでを行える画期的なチェーン洗浄システム。手作業では行いにくいチェーンプレートの内側に入り込んだ汚れをかき出します。容器下部には金属片を集める磁石があり、かき出した異物が再びチェーンに付着することを防止します。専用洗浄液「CB-4 バイオチェーンブライト」で汚れを分解し、チェーン出口のスポンジで洗浄後の洗浄液を拭き取ることで飛散を最小限に抑えます。※使用の際は洗浄液が飛散する場合がございます。ご注意ください。チェーンの進行方向に合わせて本体を反転して使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
3方向からドライブチェーンの汚れを落とすことができる簡単安全便利なブラシ。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。各ブラシは取り外しできます。
用途ドライブチェーン
寸法(mm)
260×55×35
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様
逆さ噴射可
付属品
操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別
油性、エアゾール
適合機器
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
逆さ噴射可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
12
タイプ
竹楊子
RoHS指令(10物質対応)
対応