- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- プラグ穴修正のおすすめ人気ランキング
プラグ穴修正のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「プラグ穴修正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグホール修正」、「リコイル ドレン」、「ドレンプラグ修理」などの商品も取り扱っております。
プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして
ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
合金工具鋼(SKS)
軸径(Φmm)
13.5
角幅(mm)
対辺六角12
角長(mm)
13
二輪・四輪のスパークプラグの修理にGOOD!
エスコ品番
EA514BC
全長(mm)
65.5
適合ねじ(mm)
14、18
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業時間10分なめやすいアルミのオイルパンのドレンに最適。スズキ、ホンダ等で苦労した方に!!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
セット内容
ドレンプラグ:12mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM13×514mm用、アルミドレンパッキン×5、ボルトM15×5、タップM13・M15、ハンドル1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
めねじのネジ山が破損した時にネジ山を復活させるKITです。ネジ山の損傷とめねじの強度不足を解消するのに最適。めねじを同じサイズ/ピッチで再生し、強度もアップします。
○リコイルパケット10ヶ付属
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
精度表記
STD
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。
ラチェットタイプのため作業が簡単です。
左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。
ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。
材質
本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
使用寸法
M3~M6
ハンドル長さ(mm)
100
全長(mm)
250
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。
タイプ
タップ用
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに
取扱説明書
(0.4MB)
タイプ
P型
差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
全長(mm)
40
タイプ
タップ用