プログラム コントローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,728件の「プログラム コントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラマブルコントローラ」、「小型 plc」、「プロコン」などの商品も取り扱っております。
標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令 約200種類 プログラミング言語 ラダーチャート方式 プログラムメモリ容量 2Kステップ(8バイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs) (処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

入力種類 DC入力 適合規格 EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式 ストアードプログラム方式。サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造 盤内内蔵型 保存温度(℃) -20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃) -20~60 EMC規格 ゾーンB 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令 約220種類 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2) IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語 ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH) 10~90 端子ねじサイズ M3
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定
ドライバタイプ パルス入力タイプ(NPN)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類 コントロールユニット 電圧(V) 19.2(最小ON)、2.4(最大OFF) 定格電圧(V) DC24 耐電圧 入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間) 入力インピーダンス(Ω) 約9.1k 絶縁方式 フォトカプラ 電流(mA) 2(最小ON)、1.2(最大OFF) 周囲湿度(%RH) 保存:10~95(at25℃ 結露なきこと) 使用周囲湿度 10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと) 耐ノイズ 1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子) 使用電圧範囲(V) DC21.6~26.4 演算処理速度(μs/命令) 3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~ 命令 基本命令:約110種類、応用命令:約210種類 プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要) 雰囲気 使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。 電圧許容範囲(V) 20.4~28.8 DC 耐振動 5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間 定格制御容量 2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A) 機械的寿命 2000万回以上 ラベル数 (JMP+LOOP)256点 絶縁抵抗 入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上 定格入力電流(mA) 約2.6(24V DC時) 耐衝撃 147m/s2以上 XYZ各方向 4回 プログラム仕様 リレーシンボル方式/サイクリック演算方式 電気的寿命 10万回以上 マスタコントロールリレー(MCR) 256点 微分点数 プログラム容量分 ステップラダー数 1000工程 サブルーチン数 500サブルーチン 使用周囲湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 10~95(結露なきこと) 入力インピーダンス(kΩ) 約9.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
制御方式 ストアードプログラム方式 データメモリ容量 8Kワード 命令 約200種類 プログラミング言語 ラダーチャート方式 入出力制御方式 サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量 8Kステップ(32Kバイト)。(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs) (処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力 【WR-XX】サーボモータ/20軸 電源 【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択。CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+。【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給) 対応OS Windows2000/XP/Vista/7(64bit版含む) 表示 【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED 入力 【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch 機能 【WR-XX】電源電圧低下検出機能 インターフェース USB デジタル出力 【WR-XX】4系統 保護回路 【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA) 動作電流(mA) 【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類 LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH 対応モータ ステップモータ(サーボDC24V) 仕様 ステップデータ数:14点(プログラムレス)
1台
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類 LEF/LEY/LES/LEP/LER/LEH
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類 工作キット モーター 使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A) 平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V) DC2~3 回転制御 スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

対応OS Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) ディスク DVD-ROMドライブ ディスプレイ XGA(1024×768)、High Color16ビット以上 ハードディスク CX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 110 → 240 V ac。出力タイプ = RS485プロトコル(D-)、RS485プロトコル(D+)、RS485プロトコル(2線)。出力数 = 1。入力タイプ = TTLレベル。入力の数 = 1。取り付けタイプ = DINレール。幅 = 36mm。長さ = 90mm。ターミナルタイプ = ネジ。通信ポート番号 = 1。ネットワークタイプ = ModBus。最大使用温度 = +55℃。基準合致 = CE、cULus認定。。通信モジュール. RSロジックコントローラは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 これらのコントローラは、NX-Comm RS485モジュールで拡張できます。. 通信モジュール 入力TTLレベル 出力RS485プロトコル(2ワイヤ) ボーレート: 最大9600ボー Modbus通信RTUスレーブ TX、RX、及び電源用LEDインジケータ 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 - 車両制御監視 - 旅客手荷物搬送 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気及びフィルタリングシステム - 水処理プラント - 印刷及び包装機械 - 屋内及び屋外照明制御 - ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 - 潅漑制御システム - エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,440 税込9,284
翌々日出荷

仕様 電源電圧 = 110 → 240 V ac。出力タイプ = デジタル、リレー。出力数 = 4。入力タイプ = デジタル。入力の数 = 8。取り付けタイプ = DINレール。ディスプレイ込み = あり。長さ = 90mm。ターミナルタイプ = ネジ。プログラミングインターフェイス = Computer。ネットワークタイプ = ModBus。動作温度 Min = -10℃。応用例 = 商用、産業用。。RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,400 税込26,840
当日出荷

仕様 Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

仕様 CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入 ソフトウェアバージョン 4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 その他アクセサリ 保護構造 IP20 ケーブル長(m) 100未満 出力点数 4点 適合電線(mm2) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング 間隔:300ms 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間 20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6 入出力数 12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 電源電圧 = 110 → 240 V ac。出力タイプ = デジタル、リレー。出力数 = 4。入力タイプ = デジタル。入力の数 = 8。取り付けタイプ = DINレール。ディスプレイ込み = N。長さ = 90mm。ターミナルタイプ = ネジ。使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミング。モジュールタイプ = I/O拡張。出力電流 = 8 A。基準合致 = CE認定、cULus。。拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,310 税込12,441
当日出荷