- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- プローブセットのおすすめ人気ランキング
プローブセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新398件の「プローブセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン 外し 工具」、「トーン プローブ セット」、「コンタクトプローブ」などの商品も取り扱っております。
プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番
468-7167
全長(mm)
約180
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの3本組セットです。
1セット(3本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
166×1本、178×1本
材質(軸)
SUS304
柄長さ(mm)
117
材質(クリップ)
PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品
専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース
全長(mm)
(ピック+ハンドルジョイント時)150
先端形状
ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)
CR-V
柄長さ(mm)
80
硬度HRC
48
材質(クリップ)
PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。
セット内容
ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー
幅(mm)
25
厚さ(mm)
10
全長(mm)
195
質量(g)
約40
先端サイズ(mm)
ニードル/5、フック/4
1セット(3本)
¥719
税込¥791
当日出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。
熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)
165
仕様
マグネット付き
セット内容
(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)
約155
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
3
質量(g)
100
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)
PP/TPR
柄長さ(mm)
約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し
セット内容
らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1
幅(mm)
75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型)
全長(mm)
165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番
829-0363
セット内容
ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)
87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
H-740の単品になります
質量(g)
15
材質
ステンレス
寸法(mm)
155
アズワン品番
8-1021-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000077
松吉医科器械コード
02-4115-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥1,049
税込¥1,154
当日出荷
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容
全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エスコ品番
EA566CK
セット内容
コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
130
1セット(4本)
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷