- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- プーリー回り止めのおすすめ人気ランキング
プーリー回り止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新123件の「プーリー回り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー 固定」、「プーリーストッパー」、「オルタネーター プーリー 工具」などの商品も取り扱っております。
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合
ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー
トラスコ品番
823-0751
セット内容
・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本
質量(kg)
1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm)
(固定)5、9
穴間隔(mm)
(ピン穴距離)22~200
ピン長さ(mm)
5Φ:5、9Φ:6
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別
ベルトレンチ
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)
375
タイプ
Vベルトタイプ
ベルト長さ(mm)
815
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用荷重(N)
130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質
(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)
Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)
300
ベルト幅(mm)
31
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)
60~120
他社参考品番(DAYTONA)
41764
他社参考品番(KIJIMA)
302-864
他社参考品番(キタコ)
674-0500900
他社参考品番(武川)
00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
(ストラップ)合成繊維
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)
25~160
全長(mm)
775
質量(g)
340
ベルト幅(mm)
19.25
ベルト長さ(mm)
570
ベルト厚(mm)
3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。
全長(mm)
ボディ:375
全幅(mm)
ボディ:55
全高(mm)
ボディ:27
ベルト長さ(mm)
80
ベルト
A-34
ベルト上幅(mm)
12.7
幅(mm)
ベルト下:7
ベルト高さ(mm)
8.3
適合径(Φmm)
30-130
質量(g)
507
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別
引掛ピンスパナ
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状
ピン穴形
商品構成
単品
クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
適合
60~125mm対応
全長(mm)
325
ピン径(Φmm)
5、9
穴間隔(mm)
(ピン穴距離)22~200
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品
ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)
32
ピン径(Φmm)
5.5と11
穴間隔(mm)
(ピン)45-145
ピン長さ(mm)
45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)
(ピン)25~150、(ツメ最大)135
ピン径(Φmm)
11
1個
¥4,695
税込¥5,165
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
主な適合車種
ヤマハ50CCスクーター(カム形状タイプ)、シグナスX125、グランドAXIS100、AXIS90(アクシストリート不可)、BW'S100。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷